カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd962-1ek」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライド式余長収納ユニット 日東工業

    スライド式余長収納ユニット

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納作業ができます。 ブラケットの移動により、ユニット位置の変更が可能です。 (前:50mm、後:50・100mm)前面にコードガイド(RD96-1PK)が取付可能です。 搭載可能質量3kgです。
    材質本体:鉄質量(kg)3.3本体:ブラック規格(EIA規格)19インチ板厚(mm)1、1.2、2.3呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
  • コードガイド 日東工業

    コードガイド

    日東工業
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    マウントアングルに取付可能です。 内壁がR30mmで光コードの保持に適しています。 スライド式余長収納ユニット(RD962-1EK)(右頁)の前面に取付可能です。 難燃性の樹脂を採用しています。(UL94燃焼試験V-0)
    セット内容4コ入材質本体:PC質量(kg)0.1本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応