カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「rdc-2c」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルールレジューサ 304 大阪サニタリーヘルールレジューサ 304大阪サニタリー(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状レジューサ種類サニタリー継手
ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリーヘルールレジューサ 316L大阪サニタリー(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手
ヘルールレジューサ(ショート) 大阪サニタリーヘルールレジューサ(ショート)大阪サニタリー
6,298税込6,928
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L(mm)45
ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリーヘルールレジューサ 316L大阪サニタリー
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L1(mm)45
カードリーダー RDC3 トランセンドカードリーダー RDC3トランセンド
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USB Type-Cを採用したトランセンドのRDC3カードリーダは、Type-CポートをもつAndroid機器、ノートPC、MacBook、iPad Proで使用でき、SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットや高速データ転送が可能なUSB 3.2 Gen 1インターフェースを備えています。また、Android機器向けにファイル管理に便利なTranscend Eliteアプリを提供しています。
寸法(mm)40.8×40.8×10.4ブラック質量(g)17対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降インターフェースUSB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps)動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-CカードリーダーSD /microSD
ハンディタイプLCRメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ハンディタイプLCRメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータモデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数15種類の測定組み合わせが可能選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒リモート制御用の USB-VCOM インタフェースソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能
質量(g)約380g (バッテリーを含む)電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.36MB)取扱説明書(1.3MB)基本確度0.002
PID制御スターターセット RDS-X25 Zero) RDS-X25(Zero)_103TYPEシリーズ JAPAN ROBOTECHPID制御スターターセット RDS-X25 Zero) RDS-X25(Zero)_103TYPEシリーズJAPAN ROBOTECH
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
RDS-X25(Zero)PID制御スターターセットは、エンコーダー付ギヤボックスを使ったモデルです。ガイドPDFはエンコーダー付モーターの出力を読み取り、カウントする、さらにPID制御を応用してモーターの個体差があっても直進するサンプルプログラムを実験できます。ロボットにペンをセットして簡単な図形を描くプログラムをテストできます。同じ車体で、ライントレースと衝突回避の実験もできます。また、部品を組み替えることで様々なロボットのベースとしても使用できます。ガイドPDFの後半には東洋大学 山川先生の「オドメトリを用いた軌道制御」を掲載しています。※ZeroモデルはコントローラーRDC-103に加速度/ジャイロセンサーが搭載されていませんが、「オドメトリを用いた軌道制御」では使用しません。I2C接続で加速度/ジャイロセンサーを別途追加することはできます。
アズワン品番67-0431-23
強化型分割リング(RDC) 加茂精工(KAMO)強化型分割リング(RDC)加茂精工(KAMO)
359,800税込395,780
1枚
40日以内出荷
ノンバックラッシ・精密位置決め・任意角使用・大口径中空構成・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。材質S48C表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級