カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 電気材料(1)

「rdhw」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ RDHW-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDHW-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
フライス 金型用インサート RDHW0803M0 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RDHW0803M0セコ・ツールズ・ジャパン
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RDHW10T3M0 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RDHW10T3M0セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RDHW0501M0 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RDHW0501M0セコ・ツールズ・ジャパン
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15寸法S(mm)1.51RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RDHW0702M0 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RDHW0702M0セコ・ツールズ・ジャパン
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15トラスコ品番434-6500寸法S(mm)2.38材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RDHW06T1M0 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RDHW06T1M0セコ・ツールズ・ジャパン
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15寸法S(mm)2.18RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX ワルターミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMXワルター
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX ワルターミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMXワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
用途ミーリング加工用。トラスコ品番412-8100適合被削材種Nチップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX ワルターミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMXワルター
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50RDHシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50RDHシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)210幅(mm)4.7シリーズT50RDH引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
フライス CBNろう付けインサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス CBNろう付けインサートセコ・ツールズ・ジャパン
26,980税込29,678
1箱(2個)
翌々日出荷
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応