カテゴリ

  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「rdp03」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDハンディライト グランツ

    LEDハンディライト

    グランツ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ペン型最高クラスの光量。1台4役(帽子クリップ、ペンクリップ、キーライト、隙間ライト)。
    用途作業現場。暗い場所などの確認に付属品キーストラップ、ペンクリップ寸法(mm)15×15×15×70材質(本体)アルミニウム質量(g)約15(電池除く)電源単4×1本光源チップ型LED1灯防塵防水性能IP64ボディーカラーブラック明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間1h(High)電球の種類LED落下衝撃(m)1m
  • ラッションドローイングペン(パック入り) 寺西化学

    ラッションドローイングペン(パック入り)

    寺西化学(1件のレビュー)
    169税込186
    1本
    3日以内出荷
    筆記線幅0.03mmから1.0mmのプラスチックペン先にブラッシュを加え、全9種類の豊富なペン先バリエーションをそろえました。 水性顔料インキを使用していますので、耐水性・耐光性に優れています。 コミック、イラスト、デザインワーク、製図などに最適なドローイングペンです。
    タイプシングルインク色インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
  • センサケーブル30cm XH3ピン-QL1ピンコネクター付き RDP-835 JAPAN ROBOTECH

    センサケーブル30cm XH3ピン-QL1ピンコネクター付き RDP-835

    JAPAN ROBOTECH
    729税込802
    1個
    11日以内出荷
    エンコーダ付ギアボックスRDO-502ENのエンコーダとコントローラを接続するケーブルです。ケーブル1本と4ピンピンヘッダ入。Type3/Type3+に接続する場合、コントローラへのピンヘッダの半田付けが必要です。
    アズワン品番67-0431-13
  • RDP デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)

    RDP デジタルポジションインジケーター

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    質量(g)125
  • 赤外線放射温度計 CT-2000D cotta

    赤外線放射温度計 CT-2000D

    cotta
    15,980税込17,578
    1台(1台)
    当日出荷
    レーザーマーカー、バックライト、オートパワーオフ機能付。
    寸法(mm)42×105×H148測定精度±2%RDPまたは±3度の大きい方温度測定範囲(℃)-30~550温度分解能(℃)0.5/1
  • (28900)センサーASSY.,ポジシヨン ホンダ

    (28900)センサーASSY.,ポジシヨン

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷