TIP
ブラックドリルタップ
下穴、ネジ切り加工を1工程で完了
ホモ処理により保油性、耐久性がアップ
潰れたネジ山の修正作業が楽に行えます
用途
ステンレス、鉄、アルミ、真鍮等への穴加工やネジ山の修正に
差込角(mm)
6.35
表面処理
ホモ処理
差込口
六角軸
内容量
1本
注意
※正逆転付以外の電動工具にはご使用頂けません
※必ずタッピングオイルをご使用下さい
※ステンレス材は1.5~2.0mmまで対応
全8種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
3/8W
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
16
全長(mm)
65
68
70
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
ピッチ(mm)
ねじ径
先端刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05825351
RDP-8B
高速度鋼
70
1.25
M8
6.8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05825360
RDP-4B
高速度鋼
65
0.7
M4
3.3
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05825369
RDP-12B
高速度鋼
70
1.75
M12
10.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05825378
RDP-5B
高速度鋼
68
0.8
M5
4.2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05825387
RDP-3B
高速度鋼
65
0.5
M3
2.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05825396
RDP-38B
高速度鋼(HSS)
70
16
3/8W
8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05825412
RDP-6B
高速度鋼
68
1
M6
5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05825421
RDP-10B
高速度鋼
70
1.5
M10
8.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください