「rdx 2tb」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RDXカートリッジ タンベルグデータRDXカートリッジタンベルグデータ
57,980税込63,778
1本
当日出荷
ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
RDX SSD カートリッジ タンベルグデータRDX SSD カートリッジタンベルグデータ
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)
RDXカートリッジ タンベルグデータRDXカートリッジタンベルグデータ
99,980税込109,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
RDX 4TB カートリッジ タンベルグデータRDX 4TB カートリッジタンベルグデータ
87,980税込96,778特価
1台
当日出荷
【記憶容量】4TB、【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)/2.5型SATA HDD内蔵
容量4TB
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から120日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
HPE LTO7 Ultrium 15TB RW データカートリッジ HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE LTO7 Ultrium 15TB RW データカートリッジHP(日本ヒューレット・パッカード)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)最大 15(2.5:1圧縮時)仕様データトラック:3584テープ幅(mm)12.65基材バリウムフェライトテープ長さ(m)960ビット485k/インチフォーマット形式メディア:書き換え型メディアテープ厚さ(μm)5.6保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23保存期間(年)30
LTOテープ 富士フイルムイメージングシステムズLTOテープ富士フイルムイメージングシステムズ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
LTOテープ 富士フイルムイメージングシステムズLTOテープ富士フイルムイメージングシステムズ
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
データ容量6.0TB性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0テープ厚さ(μm)5.6トラック数3584(32ヘッド、リニアサーペンタイン方式)転送レート300MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
LTO8カートリッジ 富士フイルムイメージングシステムズLTO8カートリッジ富士フイルムイメージングシステムズ
45,980税込50,578
1個
当日出荷
大容量データを低コストで安全に長期保管が可能。最大750MB/秒(非圧縮時360MB/秒)の高速データ転送も可能で、高い利便性を発揮。材料設計を最適化することで、磁気ヘッドの高精度なトラッキングと優れた走行耐久性を実現することで、安定的なデータの読み書きを可能とし、高い信頼性を備えます。
記憶容量最大:2TB/30TB(2.5倍圧縮時)仕様サーボ方式:タイミングベースサーボ方式、カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵寸法(mm)105.4×102×21.5テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960トラック数6656(32ヘッド、リニア・サーペンタイン方式)転送レート360MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)アズワン品番65-0462-95
USBメモリ2.0 モノタロウUSBメモリ2.0モノタロウ(233件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
KARAシリーズ オープンフィンガーグローブ RDX SPORTSKARAシリーズ オープンフィンガーグローブRDX SPORTS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
10秒で装着可能なMMAグローブ。マジックテープタイプなので簡単に装着が出来、しっかりと固定されているので激しいトレーニングにも安心してご利用頂けます。
用途総合格闘技用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド質量(g)片手分:約110(4oz)
HPE StoreEver LTO7 Ultrium15000 テープドライブ(外付型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE StoreEver LTO7 Ultrium15000 テープドライブ(外付型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1台
5日以内出荷
Hewlett Packard テープドライブ, フォーマット LTO-6, HEWLETT PACKARDHewlett Packard テープドライブ, フォーマット LTO-6,HEWLETT PACKARD
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
容量6.25TB、(圧縮された容量)6.25TBフォーマット形式LTO-6RoHS指令(10物質対応)対応
StoreEver MSL2024 テープライブラリ (0ドライブ) HP(日本ヒューレット・パッカード)StoreEver MSL2024 テープライブラリ (0ドライブ)HP(日本ヒューレット・パッカード)
509,800税込560,780
1台
5日以内出荷
HPEStoreEverMSLテープライブラリは、データバックアップ、データの長期保管、災害時復旧において幅広く使用されています。バックアップを自動で行う事により、IT管理者の工数を削減するだけでなく、人的ミスを削減し大切なデータを確実に保護します。最も信頼性の高いLTOUltriumテープドライブを搭載し、暗号化機能、改ざん防止機能により、法令順守にも対応。MSLライブラリは、管理者の視点に基づき設計を行い、HPE独自のWebベースリモート管理機能により世界中のどこからでも管理が可能です。またバーコードリーダー機能により、ライブラリがメディアの管理を行います。さらに、設定可能なメールスロット、取り外し可能なメディアマガジンにより管理者の作業を容易にします。幅広いラインナップにより、最大360TB(圧縮時)、144TB(非圧縮時)のデータバックアップに対応可能です。
容量(TB)最大360 (2.5:1 圧縮時)、最大144 (非圧縮時)仕様ドライブ:LTO7 Ultrium 15000、LTO6 Ultrium 6250、LTO5 Ultrium 3280、LTO5 Ultrium 3000、LTO4 Ultrium 1760、最大4台をサポート、シャーシ:2U機能暗号化機能:AES256ビット(LTO4Ultriumドライブ以降)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)48.0×80.6×8.7インターフェイスホスト:8Gb/s(または4Gb/s)ファイバーチャネル、6Gb/s(または3Gb/s)SASデータ転送速度最大2.16TB/時(非圧縮時)スロット数(個)24
Hewlett Packard テープドライブ, フォーマット LTO-5, HEWLETT PACKARDHewlett Packard テープドライブ, フォーマット LTO-5,HEWLETT PACKARD
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
容量1.5TB、(圧縮された容量)3TBフォーマット形式LTO-5RoHS指令(10物質対応)対応
LTO6 Ultrium 6.25TB RW データカートリッジ HP(日本ヒューレット・パッカード)LTO6 Ultrium 6.25TB RW データカートリッジHP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)6.25(2.5:1 圧縮時)仕様データトラック:2176、飽和保磁力:2800-2900Oeパープルテープ幅(mm)12.65基材金属粒子テープ長さ(m)846ビット343k/inchフォーマット形式メディア:リライト可能 (RW)テープ厚さ(μm)6.4読み取り速度400MB/秒保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)
LTOクリーニングテープ 富士フイルムイメージングシステムズLTOクリーニングテープ富士フイルムイメージングシステムズ
5,998税込6,598
1個
欠品中
性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)319幅W×厚さ×高さH(mm)カートリッシ:105.4×21.5×102.0テープ厚さ(μm)8.9カートリッジメモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
RDX外付ドライブ用パワーサプライ(ACアダプタ電源) タンベルグデータRDX外付ドライブ用パワーサプライ(ACアダプタ電源)タンベルグデータ
4,098税込4,508
1台
5日以内出荷
RDXバスパワータイプ用。対応機種型番:8782
Ultrium LTO5テープカートリッジ 1.5TB/3.0TB 日本IBMUltrium LTO5テープカートリッジ 1.5TB/3.0TB日本IBM
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
新規格LTO(Liner Tape-Open)に基づいて開発LTO規格の特徴であるサーボ信号に対応、LTO Ultrium5 圧縮時3.0TB、非圧縮時1.5TB
KARAシリーズ ヘッドガード RDX SPORTSKARAシリーズ ヘッドガードRDX SPORTS
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
高密度で衝撃吸収の高いフォームを使用。滑りにくく、顎にあるストラップにより簡単にサイズの微調整が可能。
用途ボクシング用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド