カテゴリ

  • 作業服(19)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「re-04l」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジオイヤホン黒1M ELPA

    ラジオイヤホン黒1M

    ELPA(1件のレビュー)
    456税込502
    1個
    当日出荷
    2.5ΦL型超ミニプラグ
    ブラックケーブル長(m)1プラグ形状2.5ΦL型超ミニプラグイヤホン形状カナル型
  • Re-Lifeメッシュ01 3E/ネイビー/4L 徳武産業

    Re-Lifeメッシュ01 3E/ネイビー/4L

    徳武産業
    8,998税込9,898
    1足
    4日以内出荷
    ネイビーサイズ4L
  • STAY,L RR SIDE RE   33753KN4C40 ホンダ

    STAY,L RR SIDE RE 33753KN4C40

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    半袖つなぎ服 50001シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    6,990税込7,689
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    脇部分には蒸れを軽減するメッシュを採用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様脇部分メッシュ入り混率(%)ポリエステル65・綿35
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220測定範囲(mm)10使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)1以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
  • 春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    春・夏用つなぎ服 5700シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    9,998税込10,998
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    携帯電話がすっぽり入りポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。 立体裁断を施すことにより、各部が動きやすくなっています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様クラボウムービンカットR混率(%)綿65・ポリエステル35
  • スリードラゴン つなぎ服 50000シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    スリードラゴン つなぎ服 50000シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    6,990税込7,689
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。 カラーが充実しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)ポリエステル65、綿35
  • レカロメディカルつなぎ服 8620シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    レカロメディカルつなぎ服 8620シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    24,980税込27,478
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車のシートメーカー「レカロ」ブランド商品です。 膝あてパッドが2個付属します。 別売りの保護ベルト(9-864)を使用することで腰椎にかかる負担を軽減します。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様シキボウTWOACER使用混率(%)綿70・ポリエステル30
  • 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    夏用つなぎ服 2300シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。 脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用混率(%)ポリエステル65・綿35
  • 半袖つなぎ服 2301シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    半袖つなぎ服 2301シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    12,980税込14,278
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。 脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用混率(%)ポリエステル65・綿35
  • レカロメディカルサロペット 8630シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    レカロメディカルサロペット 8630シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    22,980税込25,278
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のシートメーカー「レカロ」とのコラボ商品です。 膝あてパッドが2個付属します。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。付属品膝あてパッド2個
  • つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 2350シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    11,980税込13,178
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両足にカーゴポケットを採用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様帯電防止織物使用、カーゴポケット付き混率(%)ポリエステル65・綿35
  • ツナギ服 AUTO-BI(山田辰)

    ツナギ服

    AUTO-BI(山田辰)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    種別長袖つなぎ質量(g)700袖丈長袖
  • 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    半袖つなぎ服 8301シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    13,980税込15,378
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。 脇部には抗菌素材ミーファンRを使用したメッシュを採用しています。 帯電防止織物を使用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様脇部純銀入り抗菌メッシュ使用混率(%)綿65・ポリエステル35
  • 半袖つなぎ服 5601シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    半袖つなぎ服 5601シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    11,900税込13,090
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    胸ポケットには物落ちを防ぐファスナー付きと携帯電話などを入れておけるミニポケットとのダブルタイプを採用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様シキボウTWOACER使用混率(%)綿70・ポリエステル30
  • つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 7500シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    13,900税込15,290
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。 帯電防止織物を使用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様帯電防止織物使用混率(%)ポリエステル65・綿35
  • 反射型つなぎ服 7620シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    反射型つなぎ服 7620シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    22,980税込25,278
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。 JIS T8127クラス3適合商品です。
    用途夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。仕様JIS T8127 クラス3適合レッド混率(%)ポリエステル100
  • 春・夏用つなぎ服 5900シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    春・夏用つなぎ服 5900シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    12,980税込14,278
    1着
    翌々日出荷から6日以内出荷
    立体裁断「ムービングカット」を背面肩部と脚部に入れることで腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減しています。 脇、背中ヨーク部メッシュ入です。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様クラボウムービンカットR採用混率(%)ポリエステル35、綿65
  • つなぎ服 5650シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 5650シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    12,980税込14,278
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    胸ポケットには物落ちを防ぐファスナー付きと携帯電話などを入れておけるミニポケットとのダブルタイプを採用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様シキボウTWOACER使用混率(%)綿70・ポリエステル30
  • チップ FRM DIJET(ダイジェット工業)

    チップ FRM

    DIJET(ダイジェット工業)
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ヘリグリップ チップ GRIP イスカル

    ヘリグリップ チップ GRIP

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
    用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイダクト(配線ダクト) ジャンクションボックス カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) ジャンクションボックス

    カナフジ電工
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
    ハイダクト本体に電線を引入れ接続に使用します。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
  • 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ

    溝入れ・突切りインサート STXR/L

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP タンガロイ

    ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP

    タンガロイ
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応MIID6C-TOMG2506
  • エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
    用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
  • 半袖つなぎ服 6801シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    半袖つなぎ服 6801シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    11,980税込13,178
    1着
    4日以内出荷
    帯電防止素材を使用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様強力三重環縫混率(%)ポリエステル65・綿35
  • アンシャンフレーム 4面L判 万丈

    アンシャンフレーム 4面L判

    万丈
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    L判写真4枚をおしゃれに飾れるアンティーク調マルチフレーム。ゴールド調のデコラティブなデザイン《SL&GD》、キャメルとレッドのアンティーク調デザイン《CA&RE》の2色展開です。
    その他壁掛用金具・スタンド・吊ひも付材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】【左上・右下】116×78、【右上・左下】78×116質量(g)460タイプ横のみ・掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)278×278内寸(mm)【左上・右下】127×89、【右上・左下】89×127適合サイズL判デコラティブ
  • つなぎ服 5600シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 5600シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    12,980税込14,278
    1着
    4日以内出荷
    胸ポケットには物落ちを防ぐファスナー付きと携帯電話などを入れておけるミニポケットとのダブルタイプを採用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿70・ポリエステル30
  • つなぎ服 8300シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 8300シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    12,980税込14,278
    1着
    4日以内出荷
    強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。 胸ポケットにはマチ付きです。 帯電防止織物を使用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様強力三重環縫混率(%)ポリエステル65・綿35
  • 春・夏用反射型つなぎ服 AUTO-BI(山田辰)

    春・夏用反射型つなぎ服

    AUTO-BI(山田辰)
    24,900税込27,390
    1着
    4日以内出荷
    夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。 JIS T8127クラス3適合商品です。 脇部分にメッシュを採用、通気性がUPしています。
    用途夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。仕様JIS T8127 クラス3適合、脇部メッシュ採用混率(%)ポリエステル90・綿10
  • レリーズ Peacock(尾崎製作所)

    レリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • デジタルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    付属品ACアダプタ(PD-05A)測定範囲(mm)20使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.001/0.01(切り替え可能)使用温度(℃)0~40測定力(N)1.5以下(バネを外した場合は0.31以下)精度(mm)(0.001mm表示の場合)0.003、(0.01mm表示の場合)0.01[量子可誤差を除く]最小表示(mm)0.001/0.01(切替可能)機能[表示切り替え]0.001/0.01mm表示の切り替え、[合否判定]規格値設定によりOK+NGの3段階判定(OK緑色/+NG赤色/-NG赤色)、[極性の切り替え]スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示データ出力RS-232C出力準拠電源(AC V)(50/60Hz)100~240±10%(付属のACアダプタ使用のこと)測定子M2.5 P=0.45 X-2付き応答速度1000mm/sec回転角度(°)(表示部)約280
  • Precision Linear Potentiometer VISHAY

    Precision Linear Potentiometer

    VISHAY
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷