カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「re-0608」の検索結果

異径両口リングジョイント
アソー(5件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ARE・AR形 スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から7日以内出荷AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル