カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • 農業機械(51)
  • 切削工具(47)
  • バイク部品(26)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • 介護用品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 電気材料(10)
  • 作業服(10)
  • 機構部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 研磨材(7)
  • 清掃用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 自転車部品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 電動工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「re-12」の検索結果

419件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 720x1320mm フレーム(EA997RE-12・14・16用) エスコ

    720x1320mm フレーム(EA997RE-12・14・16用)

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997RE-12B材質SBRゴム厚さ(mm)5寸法(mm)720×1320色グリーン
  • スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1巻
    当日出荷
    強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
    用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離可適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
  • 業務用省資源タイプ レジ袋(乳白色) ジャパックス

    業務用省資源タイプ レジ袋(乳白色)

    ジャパックス(20件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1袋(100枚)
    当日出荷
    厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型省資源タイプ。焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
    材質HDPE色乳白種類レジ袋
  • シャイニングリフレクター 長方形 HOWA

    シャイニングリフレクター 長方形

    HOWA(8件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
    材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
  • 異径両口リングジョイント アソー

    異径両口リングジョイント

    アソー(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • サビ取り消しゴム SK11

    サビ取り消しゴム

    SK11
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。 園芸用品・工具類、流し台・トイレ周りの金属のサビ取り・汚れ落とし、及び接着面の接着剤残りの汚れ落としに適しています。 アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし、ゴルフクラブやスキー板・スケート靴等の金属部分のサビ取り・汚れ落としに適しています。
    用途園芸用品・工具・水廻り品などのサビ取り・汚れ落とし粒度WA120寸法(mm)65×25×20色緑目の粗さ中目
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    ¥379~税込¥417~
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    ARE・AR形 スリーブベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
    材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
  • 紙エンボス 緩衝材養生シート 1本 今村紙工

    紙エンボス 緩衝材養生シート 1本

    今村紙工(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    環境に優しいエンボス加工入りの紙製緩衝材養生シート。表面1mmの凹凸加工でしっかりと梱包物を緩衝します。ロールタイプで自由な大きさで使用できます。
    用途壁面等、屋内外の養生材として仕様ミシン目加工:無、個別包装:有材質ライナー280g/m2形状ロールタイプ色茶色巻芯径(Φmm)50
  • ラフィングエンドミル ショート NACHI(不二越)

    ラフィングエンドミル ショート

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
  • ロータリーアイボルト マーテック

    ロータリーアイボルト

    マーテック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    アイ本体が360°回転します。
    用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • SRE スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング)

    SRE スライドロータリーブッシュ

    NB(日本ベアリング)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状ストレート
  • スムースタッチ替え芯 5本セット なめらかインク 0.7mm ボールペン タッチペン付き 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク ボールペン ノック式 ジャストコーポレーション

    スムースタッチ替え芯 5本セット なめらかインク 0.7mm ボールペン タッチペン付き 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク ボールペン ノック式

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1袋(5本)
    当日出荷
    非常にリクエストが多かったスムースタッチの替芯(なめらかインク)がついに登場!これでインクがなくなった後も繰り返し使えます。書き味はインクだけでなくペン先のボールの影響も受けます。一番書き心地がよいタイプを社員で選んで作ったのがこの芯です。
    寸法(mm)ヘッダー付き(150×35)芯6.3×99質量(g)芯1.5/5本セットで9.5方式ノック式インク色油性(黒)太さ(mm)0.7繰り返し・詰め替え対応
  • プリズム型ウィンドー イマオコーポレーション

    プリズム型ウィンドー

    イマオコーポレーション
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • シャイニングリフレクター 長方形 HOWA

    シャイニングリフレクター 長方形

    HOWA
    ¥519税込¥571
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    光学用メタクリル樹脂の反射板です。
    材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂色ライム
  • ラフィングエンドミル ミディアム NACHI(不二越)

    ラフィングエンドミル ミディアム

    NACHI(不二越)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
  • ラフィングエンドミル ロング NACHI(不二越)

    ラフィングエンドミル ロング

    NACHI(不二越)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
  • Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ 岡谷電機産業

    Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ

    岡谷電機産業
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    仕様UL、CSA、VDE.スパークキラーREシリーズ.全世界対応の安全規格取得高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを採用自動化機器、事務機器等の雑音防止および接点保護長さ(mm)16寸法(mm)16×6×13.5取付方式スルーホール奥行(mm)6電圧(V)AC275抵抗(Ω)120動作温度(℃)-40素子数1抵抗値許容差(%)±30容量許容差(%)【静電】±20静電容量(nF)10
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    ¥259~税込¥285~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • WスリングEタイプ両端シンブル TRUSCO

    WスリングEタイプ両端シンブル

    TRUSCO
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
  • シリンダロッドエンド コガネイ

    シリンダロッドエンド

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ! フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。
    材質(本体)炭素鋼(亜鉛めっき)材質(ボール)ベアリング鋼(クロムめっき)材質(ライナー)フッ素樹脂
  • 吸塵ドリルシステム QビットUX切屑除去ワイヤー ユニカ

    吸塵ドリルシステム QビットUX切屑除去ワイヤー

    ユニカ
    ¥739税込¥813
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番115-3417全長(mm)500サイズ1.2ワイヤー径(Φmm)1.2
  • ハイダクト(配線ダクト) 盤取付金具 カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) 盤取付金具

    カナフジ電工
    ¥1,498税込¥1,648
    1組
    4日以内出荷
    本体を盤等に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 木工用クランプ KRE型 ベッセイ

    木工用クランプ KRE型

    ベッセイ(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
    用途木工用材質鉄、樹脂種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
  • 花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ 花魁JAPAN

    花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ

    花魁JAPAN
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌日出荷
    安心安全のメイドインジャパン。高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
    用途トラックマーカーランプ奥行(mm)25横幅(mm)90縦幅(mm)45レンズ幅(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ヒョウタン面 BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ヒョウタン面

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)28.1タイプ3分刃先径(Φmm)26先端形状ひょうたん面コロ付き
  • DRE レデューサ イハラサイエンス

    DRE レデューサ

    イハラサイエンス
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状レデューサ
  • ハイダクト(配線ダクト) 壁面支持用金具 カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) 壁面支持用金具

    カナフジ電工
    ¥1,198税込¥1,318
    1組
    4日以内出荷
    端末部を壁面で支持するときに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
  • P-12   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-12 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-12機能耐寒、耐熱JIS呼びP-12
  • 作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE シモン

    作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE

    シモン
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1足
    当日出荷から8日以内出荷
    規格:JSAA規格A種認定品合成皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)。SX3層底Fソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。前後に反射材付
    形状ローカット色黒規格JSAA規格A種認定品材質(甲被)合成皮革+ポリエステルニット機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性/耐滑性/軽量/クッション性/屈曲性標準質量(g)790(26cm/両足)靴底SX3層底Fソール(高機能樹脂+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
  • 花魁 LEDスクエアマーカー 花魁JAPAN

    花魁 LEDスクエアマーカー

    花魁JAPAN
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌々日出荷
    機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。 スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。 アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。 豊富なラインナップ アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な ラインナップをご用意しています。 アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。 他車への眩感を防ぐ照射設計としています。 高輝度LED採用 高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な 明るさを確保しています。 防水機能 レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
    奥行(mm)21横幅(mm)51縦幅(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
  • HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ) イマオコーポレーション

    HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリーミーズ サーモン味 マースジャパンリミテッド

    ドリーミーズ サーモン味

    マースジャパンリミテッド
    ¥239税込¥263
    1個(60g)
    6日以内出荷
    外はカリッ!中はトロッ!の2層粒と、猫ちゃんが大好きなサーモンの風味たっぷりでたまらないおいしさ☆猫ちゃん大喜びのおやつ!
    仕様【給与方法の目安】体重2kg:約10粒、体重3kg:約13粒、体重4kg:約17粒、体重5kg:約20粒、体重6kg:約22粒、体重7kg:約25粒成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:5.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下シリーズドリーミーズ対象成猫カロリー(kcal)245/1袋(60gあたり)原材料肉類(チキンミール、牛副産物、チキンエキス、家禽ミール等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、酵母、魚介類(サーモンエキス等)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)、着色料(青2、赤102、黄4)
  • 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) バルクヘッドユニオン アオイ

    樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) バルクヘッドユニオン

    アオイ
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.40x300mm シクネスゲージ エスコ

    0.40x300mm シクネスゲージ

    エスコ
    ¥995税込¥1,095
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RE-12長さ(mm)300厚さ(mm)0.40
  • 35mm 戸 車(平型・ステンレス製/2個) エスコ

    35mm 戸 車(平型・ステンレス製/2個)

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RE-12車輪径(Φmm)35タイプ平型
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート

    NACHI(不二越)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • AGミルボール(2枚刃) NACHI(不二越)

    AGミルボール(2枚刃)

    NACHI(不二越)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    刃数2表面処理AG(TiAlN)コート