カテゴリ

  • 学童・教育用品(11)
  • 作業服(5)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「re-140」の検索結果

41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターベース NA-1(FA-130/RE-140用) ナリカ

    モーターベース NA-1(FA-130/RE-140用)

    ナリカ
    ¥210税込¥231
    1個
    欠品中
    材質プラスチック適合モーターFA-130/RE-140用
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(38件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    ¥459~税込¥505~
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート

    NACHI(不二越)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • 428XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

    428XREシリーズシールチェーン

    RK JAPAN
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モーターサイクル用ドライブチェーン
    用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
  • 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ

    NACHI(不二越)
    ¥65,745~税込¥72,320~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)16接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • 撥水テーブルクロス チェック柄デザイン フォレストリンク

    撥水テーブルクロス チェック柄デザイン

    フォレストリンク
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    5日以内出荷
    テーブルを華やかに演出する国産テーブルクロス。 白地にカラーの華やかなチェック柄デザイン。 四方3巻 約5cmでの安心の国内縫製。 安価な切りっ放しではありません。 ポリエステル生地で水滴などはじく、ある程度の撥水効果もあります。
    生地ポリエステル
  • モーター 140 ELPA

    モーター 140

    ELPA
    ¥342税込¥376
    1個
    翌々日出荷
    適正電圧:DC1.5V RE-140型
    定格電圧(V)DC1.5
  • DCモータコントローラSP【基板完成品】 ワンダーキット

    DCモータコントローラSP【基板完成品】

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)。消費電流:モータによって変化。最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ。回転制御範囲:約0~80%。回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替。基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ。付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • プロペラモーター N ナリカ

    プロペラモーター N

    ナリカ
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    児童生徒がさなまざま電気回路の実験を容易に行えるようにプロペラ付きモーターをフレームに固定・安定化させたものです。
    適合実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)その他裏面すべり止めシート付型式N寸法(mm)Φ110(プロペラ)、44×44×80(ベース)電流(A)0.8(本製品使用時の実測値)モーターマブチモーターRE-140RAプロペラ4枚羽最大電圧(V)3
  • マブチモーター ナリカ

    マブチモーター

    ナリカ
    ¥165税込¥182
    1個
    当日出荷
    種別RE-140軸径(Φmm)2規格DC1.5V~3V、560mA
  • ジャイロごま製作キット ケニス

    ジャイロごま製作キット

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    翌日出荷
    シンプルな構造のジャイロごまを組立てるキットです。 バランスのとれない厚さわずか2mmの板が電源を入れて一方の円板を回転させるとジャイロ効果により直立します。 ジャイロの原理は2足歩行ロボット等にも活用されています。
    セット内容塩ビ円板A(Φ120×2mm)×4、塩ビ円板B(Φ100×2mm・軸受付)×4、乾電池ホルダ×4、モーター(RE-140)×4、Oリング×8
  • EAG エルゴアーチグリップ イマオコーポレーション

    EAG エルゴアーチグリップ

    イマオコーポレーション
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
  • EPスペーサー  1409T40 グレー サンコー(三甲)

    EPスペーサー 1409T40 グレー

    サンコー(三甲)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    帯電防止原料を使用しているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
    用途トラックで使用する荷物間の緩衝材。厚さ(mm)40色グレー
  • レインボースイスグリップドライバー4本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボースイスグリップドライバー4本組

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製です。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    トラスコ品番857-2143セット内容マイナスドライバー:8100-1-90GR、8100-2-100YG、8100-3-120YE、8100-4-140OR、8100-5-160RE、8100-6-180BL、ホルダー
  • AGR アーチグリップ イマオコーポレーション

    AGR アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ S&K(三興製作所)

    Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ

    S&K(三興製作所)
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
  • 日食 Feel&Greenやさしいコーンフレーク ケーンシュガー 140g x4 日本食品製造

    日食 Feel&Greenやさしいコーンフレーク ケーンシュガー 140g x4

    日本食品製造
    ¥1,498税込¥1,618
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    オーガニックコーンにオーガニックケーンシュガーと赤穂の天塩で味付けしたやさしい甘さのオーガニックコーンフレークです。
    保存環境常温
  • 日食 Feel&Greenおいしいコーンフレーク 甘ずっぱいストロベリー 140g x4 日本食品製造

    日食 Feel&Greenおいしいコーンフレーク 甘ずっぱいストロベリー 140g x4

    日本食品製造
    ¥1,598税込¥1,726
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    とうもろこし、北海道産てんさい糖、いちご果汁を使用した甘酸っぱさの中にやさしい甘みを感じるおいしいコーンフレークです。
    保存環境常温
  • 光電池実験セット ナリカ

    光電池実験セット

    ナリカ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    4日以内出荷
    光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
    セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き)/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個種別A型
  • 電気の利用実験器 AE型 ナリカ

    電気の利用実験器 AE型

    ナリカ
    ¥18,000税込¥19,800
    1セット
    4日以内出荷
    小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。
    仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのためにセット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター140長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80色【台付LED】赤電圧(V)【プロペラモーター】最大電圧:3.0定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25Vモーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140RA太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止開放電圧(V)【光電池】3.5短絡電流(mA)【光電池】415最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
  • カバー,M.C.グレー  14093-0140-51A Kawasaki

    カバー,M.C.グレー 14093-0140-51A

    Kawasaki
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:14093-0140-51A
  • 光電池実験セット B ナリカ

    光電池実験セット B

    ナリカ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    5日以内出荷
    光電池を用いて、太陽のエネルギーを電気エネルギーに変換し、これを力として「エネルギー変換」の実験を行います。
    セット内容モーター(RE-140) 1個、プロペラ 1個、光電池(ミノムシリード線付き) 1個
  • カバー,ニーグリツプ,アウタ,LH,グレー  14093-0961-68P Kawasaki

    カバー,ニーグリツプ,アウタ,LH,グレー 14093-0961-68P

    Kawasaki
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:14093-0961-68P
  • 光電池実験セット ナリカ

    光電池実験セット

    ナリカ
    ¥31,000税込¥34,100
    1個
    5日以内出荷
    光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
    セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 10個/豆電球:1.5V 300mA 10個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 10個/プロペラ:Φ80mm 10個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 10個種別PEA-10
  • 光電池実験セット ナリカ

    光電池実験セット

    ナリカ
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    5日以内出荷
    光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
    セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 5個/豆電球:1.5V 300mA 5個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 5個/プロペラ:Φ80mm 5個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 5個種別PEA-5(5組)
  • 光電池実験セット ナリカ

    光電池実験セット

    ナリカ
    ¥16,500税込¥18,150
    1個
    5日以内出荷
    光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
    セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 1個/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 1個/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個/光電池用ライト:D20-1277 1個種別AL型(光電池用ライト付)
  • EAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ) イマオコーポレーション

    EAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    直径300~600mmの側面に取付けが可能です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 キャップの色が指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    寸法H(Φmm)13.5寸法F(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーウェイトTシャツ ヘザーグレー 140 フェリック

    ヘビーウェイトTシャツ ヘザーグレー 140

    フェリック
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    6日以内出荷
    色ヘザーグレーサイズ140混率(%)綿85、レーヨン15肩幅(cm)35袖丈(cm)16身幅(cm)41生地厚さ:5.6オンス身丈(cm)56
  • ファンクショナルドライTシャツ ダークグレー 140 フェリック

    ファンクショナルドライTシャツ ダークグレー 140

    フェリック
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    6日以内出荷
    色ダークグレーサイズ140混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)35袖丈(cm)16身幅(cm)41生地厚さ:4.0オンス身丈(cm)56
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ ダークグレー 140 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ ダークグレー 140

    フェリック
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    6日以内出荷
    色ダークグレーサイズ140混率(%)綿100肩幅(cm)35袖丈(cm)15身幅(cm)40生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)55
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ ヘザーグレー 140 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ ヘザーグレー 140

    フェリック
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    6日以内出荷
    色ヘザーグレーサイズ140混率(%)綿100肩幅(cm)35袖丈(cm)15身幅(cm)40生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)55
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ シルバーグレー 140 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ シルバーグレー 140

    フェリック
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    6日以内出荷
    色シルバーグレーサイズ140混率(%)綿100肩幅(cm)35袖丈(cm)15身幅(cm)40生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)55
  • IFトレー セミシリンダー 140×40(50枚入) 伊藤景パック産業

    IFトレー セミシリンダー 140×40(50枚入)

    伊藤景パック産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    190度15分の焼成条件で、約15~20回繰り返し使用できるIFトレー。(条件により離型性や連続使用回数は異なります。)IFトレーの素材は耐熱プラスチックで軽く、取り扱いも便利です。また、パンの均一化が図れます。クグロフ型などデザイン性のあるものから、丸型のような定番までバリエーション豊富に取り揃えております。パンのみならず、焼き菓子にもお使い頂けるようにIFトレーの剥離性を高めた、シリコンコーティングタイプもラインナップ致しました。
    寸法(mm)153×523×35(内寸×高さ)容量(mL)157コード621002520耐熱温度(℃)-20~190底寸法(mm)138×39
  • 電気の利用実験器 AE型 ケース付き ナリカ

    電気の利用実験器 AE型 ケース付き

    ナリカ
    ¥19,000税込¥20,900
    1セット
    7日以内出荷
    小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。
    仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのためにセット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター、収納ケース長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80色【台付LED】赤電圧(V)【プロペラモーター】最大電圧:3.0定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25Vモーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140RA太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止開放電圧(V)【光電池】3.5短絡電流(mA)【光電池】415最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
  • 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ

    NACHI(不二越)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整) Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839,800税込¥923,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)27種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W210×D140(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式