カテゴリ
- 切削工具(135)
- 制御機器(53)
- パソコン/周辺機器(43)
- バイク部品(33)
- スプレー・オイル・グリス(26)
- 電気材料(25)
- 作業服(25)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 卓上消耗品(20)
- 自動車補修部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 農業機械(20)
- 機構部品(15)
- 測定用品(15)
- 物流用品(14)
- 店舗什器・備品(14)
- 家電(13)
- 食品・飲料(11)
- バイク純正部品(10)
- 作業工具(10)
- 介護用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 塗料(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 事務用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 清掃用品(6)
- 保管用品(5)
- 厨房用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- メカニカル部品(5)
- 日用品(5)
- 安全標識(5)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 手袋(4)
- 電動工具(4)
- 防犯用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 溶接用品(2)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 洗車・清掃(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(38)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(29)
- DST(大同端子製造)(21)
- セコ・ツールズ・ジャパン(20)
- AUTO-BI(山田辰)(19)
- TRUSCO(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ニッタ(12)
- NACHI(不二越)(11)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(11)
- Kawasaki(10)
- ネグロス電工(9)
- マルケイ(国際化工)(7)
- キントー(7)
- 徳武産業(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- オリエンタルモーター(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- ブランドをもっと見る
「re-4」の検索結果

比較電極内部液 RE-4 500ml
東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(500mL)当日出荷成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500pH値中性アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
POTENZA Adrenalin RE004
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA。 走る歓びに応えるカジュアルスポーツタイヤ「Adrenalin RE004」。用途タイヤ・足回りタイプTL本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプセダン・スポーツ・ミニバン・コンパクト・軽
業務用省資源タイプ レジ袋(乳白色)
ジャパックス(20件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(100枚)当日出荷厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型省資源タイプ。焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。材質HDPE色乳白種類レジ袋
2液系弾性接着剤 EP001K
セメダイン(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(320mL)ほか当日出荷二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。用途弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分色硬化後:アイボリー主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー可使時間(分)20改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着硬度(ショア A)78危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ローバルエコタイプスプレー
ローバル(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(420mL)ほか当日出荷【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリー色グレー容量(mL)420等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)20(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)主な用途鉄部危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量92mLRoHS指令(10物質対応)対応特性さび止めグリーン購入法適合塗り面積(2回塗り)(m2)0.5(ロス分を30%として計算した値)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.96標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
両刃ヤスリ(木柄付)
ツボサン(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。目の粗さ並目(中目)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro
セメダイン(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(2kg)当日出荷耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。用途【1.】内外装タイルの接着施工に適しています。 例:外壁タイル工事(マンション・ビルの壁面タイル貼り)、室内壁のタイル仕上げ(店舗・エントランス・住宅壁) 【2.】コンクリート・モルタル・ボード下地へのタイル固定に適しています。 例:コンクリート壁に磁器タイルを貼る、石膏ボード壁にセラミックタイルを施工、ALCパネルやサイディング下地へのタイル施工 【3.】外壁・高所・振動環境など、剥がれ対策が必要な場所に適しています。 例:高層建物の外壁タイル(落下防止が重要)、地震や振動がある場所のタイル貼り目地詰めなしで施工する外装タイルJIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557主成分変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃密度(g/cm3)1.56(23℃)粘度(Pa・s)630危険物の類別指定可燃物不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメット
LEAD(リード工業)(17件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷軽量でスタイリッシュな開閉式シールド付きハーフヘルメット 個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメット。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。 ライトスモークシールドを標準装備。ハードコート、UVカット仕様 内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。 前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABSサイズフリー(57~60cm未満)質量(g)約700規格PSC、SG(125cc以下用)
チューブリムーバー エボ
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から6日以内出荷使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。 落下防止用孔(Φ3mm)付用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。 半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など厚さ(mm)3![レクノス表示鋲 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660004-241017-02.jpg)
レクノス表示鋲
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥539税込¥5931本当日出荷から11日以内出荷夜間でも識別できる反射板付表示鋲です。国土交通省営繕部仕様該当品。用途埋設管の存在を示す埋設標材質鋼(SWCH20K)/ポリカーボネイト樹脂寸法(Φ×mm)25×70
保護キャップ
岩田製作所¥259~税込¥285~1袋ほか当日出荷から6日以内出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
紙エンボス 緩衝材養生シート 1本
今村紙工(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷環境に優しいエンボス加工入りの紙製緩衝材養生シート。表面1mmの凹凸加工でしっかりと梱包物を緩衝します。ロールタイプで自由な大きさで使用できます。用途壁面等、屋内外の養生材として仕様ミシン目加工:無、個別包装:有材質ライナー280g/m2形状ロールタイプ色茶色巻芯径(Φmm)50
USB充電式 リチウムイオン電池
ヒーローグリーン(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷普通の電池として使えます!。専用充電器不要!USBポートで簡単充電のできる乾電池型リチウムイオン充電池です。簡単で便利!しかも60~80分の急速充電。複数ポートのあるUSBハブがあれば4本同時でも短時間充電が可能です。電池の使い始めから終わりまでずっと定電圧、高出力1.5Vをキープ。電池残量がなくなるまでパフォーマンスが下がりません。過充電防止、過放電防止の安心安全保護回路搭載。様々な安全試験を実施し、破裂・発火せず電池の機能を損なわない事を確認しています。出力電圧(V)1.5安全装置過充電・過放電防止機能充放電回数1000回RoHS指令(10物質対応)対応
チューブリムーバー エボ グリップ付
ミトロイ(水戸工機)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。 グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。 ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに材質ステンレス厚さ(mm)3全長(mm)160グリップ径(Φmm)16
ラフィングエンドミル ショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
シリンダロッドエンド
コガネイ(1件のレビュー)¥998税込¥1,0981個当日出荷から4日以内出荷しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ! フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。材質(本体)炭素鋼(亜鉛めっき)材質(ボール)ベアリング鋼(クロムめっき)材質(ライナー)フッ素樹脂
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セット当日出荷から9日以内出荷JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
RE450
TP-LINK¥7,398税込¥8,1381個当日出荷AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
ラフィングエンドミル ミディアム
NACHI(不二越)¥62,980~税込¥69,278~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
ゴムキャスター GRE型 固定
ユーエイキャスター¥199税込¥2191個当日出荷縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用
セメダイン(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(333mL)当日出荷セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。 墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。 硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。 一液タイプなため、作業性に優れています。 低臭タイプなため作業環境にやさしいです。 低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。 垂れにくいマスチック型です。用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂貼合せ可能時間5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分密度(g/cm3)1.25粘度(Pa・s)380危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
EIAラック収納棚 SREシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷から6日以内出荷19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。 幅広なので収納面が有効に使えます。 SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板
ラフィングエンドミル ロング
NACHI(不二越)¥67,980~税込¥74,778~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
シリンダロッドエンド
コガネイ¥798税込¥8781個当日出荷から8日以内出荷ネジサイズM3~M26 6mm~100mm径のエアシリンダに対応。フッ素樹脂ライナーによる無給油タイプで、メンテナンスフリー。
リアルグリーンレーザー墨出器用受光器
マイゾックス¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3876マイゾックスコード220910
Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ
S&K(三興製作所)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
保護キャップ
岩田製作所¥369~税込¥406~1袋(1個)ほか翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
...






![500mm [EA898RE-4A]ヘッジトリマー替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50400464-170420-02.jpg)











![レクノス表示鋲 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660004-241017-02.jpg)