カテゴリ
- 切削工具(37)
- 空調・照明・電設資材(35)
- 制御機器(24)
- メカニカル部品(10)
- 農業機械(10)
- バイク部品(9)
- 機構部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 物流用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 手袋(4)
- 事務用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 介護用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(35)
- NACHI(不二越)(12)
- オリエンタルモーター(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- イマオコーポレーション(8)
- ネグロス電工(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- LEAD(リード工業)(5)
- BODIS (ボディス)(5)
- S&K(三興製作所)(4)
- ダイヤゴム(4)
- 雅(4)
- KITO(キトー)(3)
- トーダイ(3)
- ドラパス(3)
- R&G RACING PRODUCTS(3)
- イスカル(2)
- 岩田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「re-40」の検索結果

SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメット
LEAD(リード工業)(17件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷軽量でスタイリッシュな開閉式シールド付きハーフヘルメット 個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメット。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。 ライトスモークシールドを標準装備。ハードコート、UVカット仕様 内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。 前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABSサイズフリー(57~60cm未満)質量(g)約700規格PSC、SG(125cc以下用)
【2024年製】POTENZA RE040 ポテンザ サマータイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷高次元のドライハンドリング性能を発揮。スポーティな走りを実現するため、パタン設計を最適化。ワイドインサイドリブによるハンドルの初期応答性を向上。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ205/50R17 89Vタイヤ幅(mm)約205リム径(inch)17偏平率(%)50
保護キャップ
岩田製作所¥259~税込¥285~1袋ほか当日出荷から6日以内出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
紙エンボス 緩衝材養生シート 1本
今村紙工(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷環境に優しいエンボス加工入りの紙製緩衝材養生シート。表面1mmの凹凸加工でしっかりと梱包物を緩衝します。ロールタイプで自由な大きさで使用できます。用途壁面等、屋内外の養生材として仕様ミシン目加工:無、個別包装:有材質ライナー280g/m2形状ロールタイプ色茶色巻芯径(Φmm)50
ラフィングエンドミル ショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
シリンダロッドエンド
コガネイ(1件のレビュー)¥998税込¥1,0981個当日出荷から4日以内出荷しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ! フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。材質(本体)炭素鋼(亜鉛めっき)材質(ボール)ベアリング鋼(クロムめっき)材質(ライナー)フッ素樹脂
ラフィングエンドミル ミディアム
NACHI(不二越)¥62,980税込¥69,2781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
ゴムキャスター GRE型 固定
ユーエイキャスター¥199税込¥2191個当日出荷縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミル ロング
NACHI(不二越)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
SRE スライドロータリーブッシュ
NB(日本ベアリング)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷寸法L(mm)80シリーズSRE寸法D(mm)60寸法B(mm)60.5寸法D1(mm)57寸法W(mm)2.1許容回転数(min-1[r.p.m])200基本静定格荷重Co(N)4020基本動定格荷重C(N)1960寸法dr(mm)40
ナイロンキャスター GRE型 固定
ユーエイキャスター¥139税込¥1531個当日出荷縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・エキストラロング)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥46,980~税込¥51,678~1本翌々日出荷から6日以内出荷常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃数2
4.0x 70mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA824RE-4.0材質超硬刃数2全長(mm)70刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理GSコート
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート
NACHI(不二越)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷から5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)
EIKO(栄工舎)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から3日以内出荷刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)20
マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W
日動工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。用途工事現場・夜間作業・アウトドアに付属品マルチチェンジャートラスコ品番332-9512幅(mm)230高さ(mm)358奥行(mm)209色温度(K)6000明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱)明るさ(Lm)3120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
GSX MILL VL ラフィング 2.5D
NACHI(不二越)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷不等分割 不等リードの採用で高速高能率時の耐欠損性を高めています。粗加工用です。
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷高硬度鋼の小型精密金型の荒加工において高能率・長寿命な加工を実現します。複合Rソリッドエンドミルを小径化しました。小径エンドミル荒加工用の独自の高剛性設計:短溝切り上がり形状・高心厚設計。首下長1.5DC、3DC、5DCタイプを設定、多様な加工深さに対応:首下1.5DCは首下3DCと比較して約8倍の剛性。(工具径 0.5mm にてメーカー たわみ性の試算による。)用途冷間鍛造金型、小型精密金型、パンチングダイなど高硬度鋼の高能率加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5コーナーR(mm)0.05外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHRクランプオプション:なし機種リアマウント形