カテゴリ
- 作業工具(62)
- 安全保護具(4)
- 電動工具(3)
- 電気材料(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

充電油圧式圧着工具
泉¥199,800税込¥219,7801台当日出荷片手で操作ができます。用途電線端子圧着トラスコ品番533-5003セット内容本体、ダイス、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)337高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)14~150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)40公称出力(kN)88
充電油圧式圧着工具
泉¥229,800税込¥252,7801台当日出荷用途電線端子圧着トラスコ品番511-7761セット内容本体、雄ダイス(2種)、メスダイス(4種)、バッテリー(2個)、充電器、電源コード、ターミナルカバー、キャリングケース幅(mm)286高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)5.5~60バッテリー電圧(V)14.4保証期間購入より12か月または作動回数10000回公称出力(kN)54
充電油圧式圧縮工具
泉精器製作所¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷T形コネクタ圧縮で使いやすいコの字型ヘッド用途T形コネクタの圧縮トラスコ品番556-5753セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器幅(mm)84高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)8~60バッテリー電圧(V)14.4公称出力(kN)60
充電油圧式圧着工具
泉精器製作所¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷片手操作可能です。用途電線端子圧着トラスコ品番539-5834セット内容本体、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)335高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)2~14バッテリー電圧(V)14.4公称出力(kN)20
充電油圧式多機能工具
泉精器製作所¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷人気のコンパクトモデルがセットでお得用途裸圧着端子、リングクリーブの圧着トラスコ品番556-5750セット内容本体、バッテリー、充電器、ケース(口金別売)幅(mm)84奥行(mm)271
充電油圧式多機能工具
泉精器製作所¥199,800税込¥219,7801台当日出荷ストレート形状で狭い場所でも楽々!用途裸圧着端子の圧着、電線切断トラスコ品番511-7764セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器幅(mm)107質量(kg)2.1(バッテリー・ダイス含む)高さ(mm)329奥行(mm)84切断能力600V CV200mm2圧着範囲(mm2)14~60適合ヘッド1460AT-30YCモーター電圧(V)DC14.4出力(kN)42
ロックエンパイアー アウトドア スリング ランヤードI・60 ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥3,798税込¥4,1781本6日以内出荷高所作業用のスリング。付属品カラビナプロテクター仕様セミスタティックロープ色ブラック質量(g)250長さ(cm)使用/60各種認証CE EN354、EN795
ロックエンパイアー アウトドア スリング ランヤードI・80 ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷高所作業用のスリング。付属品カラビナプロテクター仕様セミスタティックロープ色ブラック質量(g)300長さ(cm)使用/80各種認証CE EN354、EN795
ロックエンパイアー アウトドア スリング ランヤードI・150 ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷高所作業用のスリング。付属品カラビナプロテクター仕様セミスタティックロープ色ブラック質量(g)400長さ(cm)使用/150各種認証CE EN354、EN795
ロックエンパイアー アウトドア スリング ランヤードI・120 ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥4,898税込¥5,3881本6日以内出荷高所作業用のスリング。付属品カラビナプロテクター仕様セミスタティックロープ色ブラック質量(g)350長さ(cm)使用/120各種認証CE EN354、EN795
ギターチューナー
D'Addario¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷PW-CT-17PR Eclipse Tuner Purple は、D'Addario のクリップ式チューナー。フルカラー表示と高精度ピエゾセンサーにより、周囲のノイズに影響されず正確なチューニングを実現するパープルカラー仕様のコンパクトモデル。 。・フルカラー・マルチアングルディスプレイで高い視認性。・高精度ピエゾセンサー搭載で正確なチューニング。・ギター/ベース/ウクレレなど幅広い楽器に対応。・クリップ式で素早く着脱可能。・オートパワーオフ機能搭載。・品名:PW-CT-17PR Eclipse Tuner Purple。・ブランド:D'Addario。・カテゴリ:チューナー。・カラー:Purple(パープル)。・JANコード:0019954191559
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら