カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)

「ref-100」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠心 ファン ebm-papst REF100シリーズ EBM PAPST遠心 ファン ebm-papst REF100シリーズEBM PAPST
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リフィールロール 3M(スリーエム)リフィールロール3M(スリーエム)(20件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(10ロール)
当日出荷
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
交換用フィルター 樹脂製角型レジスター専用 バクマ工業交換用フィルター 樹脂製角型レジスター専用バクマ工業
3,898税込4,288
1袋(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
バクマ工業製・樹脂製角型レジスター専用
多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズ アオイ多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズアオイ
36,700税込40,370
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。
材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)
エコフィールイレーザー サクラクレパスエコフィールイレーザーサクラクレパス
96税込106
1個
4日以内出荷
ホワイト質量(g)14材質(ケース)再生紙寸法(縦×横×高さ)(mm)19×45×10入数1個
550-71401 RO203REF-1401-WH-1401-CL/WH 100 ケーブルマーカーリフィル クリア ホワイト なし ヘラマンタイトン(旧:タイトン)550-71401 RO203REF-1401-WH-1401-CL/WH 100 ケーブルマーカーリフィル クリア ホワイト なしヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーRiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイ
仕様●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:9.1mm●最大ケーブル径:18.2mm●色:クリア, ホワイト●入数:100●印刷可能:なし●材質:ビニール●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Label Refillアズワン品番65-7393-75
SES Sterling SES SterlingSES SterlingSES Sterling
14,070税込15,477
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ:ブーツレースフェルールCable end distributors. Insulated cable ends in round presentation boxes. Kit contents: ref. 175-7527: 50 x 0.5 mm 2 ends, 100 x 0.75 mm 2 , 1 mm 2 and 1.5 mm 2 ends, and 50 x 2.5 mm 2 ends. Ref. 220-6216: 50 x 4 mm 2 ends, 20 x 6 mm 2 and 10 mm 2 ends, and 10 x 16 mm 2 ends.RoHS指令(10物質対応)対応