「rego-fix」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ERコレット TRUSCO

    ERコレット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ERコレットシステム ER16コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER16コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ER16スプリングコレット 精密級 イスカル

    ER16スプリングコレット 精密級

    イスカル(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    種類ERスプリングコレット外径(Φmm)16
  • ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER11コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER20コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER32コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ER32スプリングコレット イスカル

    ER32スプリングコレット

    イスカル
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    種類ERスプリングコレット外径(Φmm)32
  • ERコレットシステム ER16レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER16レンチ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8425全長(mm)117質量(g)46規格ER162018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ホルダー MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ホルダー

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
    仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • スパナ カトウ工機

    スパナ

    カトウ工機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途RF型専用スパナ
  • コレットナット 各種 NSK(ナカニシ)

    コレットナット 各種

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。
    用途BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。コレット(ER20/ER20UP※REGO-FIX社製)と組合せて使用します。トラスコ品番660-6339
  • スプリングコレット SYIC

    スプリングコレット

    SYIC
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    各種シャンク形状のチャック ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。 締り代が大きいコレット 1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。 すぐれた性能を発揮する理想的設計 テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。 自己解放式コレット コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
    寸法B(mm)27寸法A(Φmm)17コレットの振れ精度L(mm)10コレットの振れ精度D(Φmm)1.5~2.9コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01
  • ERコレットシステム ER11ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER11ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8420全長(mm)11.3質量(g)6規格ER11ねじ径M13×0.75適合レンチMRA-ERR11M外径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ER16スプリングコレット 超精密級AA イスカル

    ER16スプリングコレット 超精密級AA

    イスカル(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ERスプリングコレット外径(Φmm)16
  • ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    ARコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ER標準コレット ER16 レゴフィックス

    ER標準コレット ER16

    レゴフィックス
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ER型タップコレット カトウ工機

    ER型タップコレット

    カトウ工機
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ER25スプリングコレット イスカル

    ER25スプリングコレット

    イスカル(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    種類ERスプリングコレット外径(Φmm)25
  • 絶縁シングルスパナレンチ FACOM

    絶縁シングルスパナレンチ

    FACOM
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
    用途電気工事用。
  • ERコレットシステム ER20ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8422全長(mm)19.0質量(g)28規格ER20ねじ径M24×1.0適合レンチMRA-ERR20M外径(mm)282018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • モータスピンドルアングルコードタイプ NSK(ナカニシ)

    モータスピンドルアングルコードタイプ

    NSK(ナカニシ)
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    E4000シリーズの中でひとまわり大きい外径Φ50mmの高トルクタイプのモータスピンドルでメーカー史上最大トルク200cN・mを実現しています。
    付属品コレットナット(CHN-20)、スパナ(22×27)2枚トラスコ品番627-2318全長(mm)254.5最大出力(W)1200最大トルク(N・m)2許容回転速度(min-1)10000外径(mm)Φ50推奨コレットER20/ER20UP(Φ1~13mm) ※REGO-FIX社製