カテゴリ

  • 家電(2)
    • テレビ(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
    • ディスプレイ/モニター本体(2)
絞り込み
モニターサイズ
  • 55
  • 43(4)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 75(3)
  • その他(38)
発売年
  • 2023(1)
パネル
  • 4K(1)
チューナー数
  • 新4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2(1)
ブランド
  • REGZA(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「regza」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA

    4K液晶レグザ M550Mシリーズ

    REGZA
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン あざやかで高精細な映像世界へ 健康的で自然な質感の人肌を再現 バランスの良いクリアな高音質で映像体験を心地よく
    付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90501)、転倒防止用バンド2本、転倒防止用ネジ(短)2本・ネジ(長)2本消費電力(W)15(機能動作時)最大出力(W)20(同時駆動)、10+10(メインスピーカー)機能ナチュラルフェイストーン、ネット動画ビューティ、地デジAIビューティ、おまかせAIピクチャー、おまかせ録画、ざんまいスマートアクセス入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]スピーカーフルレンジ:2個モード瞬速ゲームモード端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数3840×2160[4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式全面直下型広色域LEDUSBポート2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)Bluetooth対応グリーン購入法適合待機電力(W)0.5(リモコン待機時)サウンドシステムレグザパワーオーディオシステム音声出力20W(同時駆動) メインスピーカー(10W+10W)パネル4K液晶パネルHDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM発売年2023年チューナー数新4K衛星放送:2、地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2無線LAN内蔵(IEEE802.11a/b/g/n/ac)USBUSB3.0/USB2.0HDR対応HDR10、HLG HDR、Dolby Vision、HDR10+(HDR 10+フォーマット対応)
  • デジタルサイネージ TD-Z4 series REGZA

    デジタルサイネージ TD-Z4 series

    REGZA
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    24時間連続使用:業務用液晶パネルを採用し、焼付き防止機能を搭載することにより24時間連続稼働。縦/横設置対応。防塵性能:IP5X 試験を実施し、国際基準に準拠。ノングレアパネル:映り込みを抑制し、文字などに対する高い視認性を有したノングレア(非光沢)パネルを採用。直下型LEDバックライト:「全面直下LEDバックライト」を採用。画面全体に散りばめられたLEDの輝きによって画面の輝度ムラを低減し、これまで以上にリアルな精細感や豊かな色再現を実現。広視野角液晶パネル:178°の広視野角を実現。どの位置から見ても美しい4K高画質を実現 (43V型/55V型/65V型/75V型はADSパネル、50V型は Fast IPS*(In Plane Switching) パネル)。4Kメディアプレーヤー:手軽にサイネージを運用できる4K対応メディアプレーヤー。USBメモリーに記録された動画を「メディアプレーヤー」から手軽に再生。また、本体に32GBのメモリーを搭載しており、USBメモリーを使用せずに本体だけでの再生が可能。マルチスクリーン及びディジーチェーン:単体の映像ソースからそれぞれ特定の部分を切り出しマルチディスプレイを構成可能。マルチディスプレイを構成する際、HDMI信号を用いて複数のディスプレイを数珠つなぎに接続するデイジーチェーン接続に対応。入力・出力端子:DMI入力端子2、DP入力端子1、HDMI出力端子1、音声出力(ステレオミニジャック(Φ3.5mm))、コントロール端子2(RS-232C (RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX](RJ45)、無線LAN(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Bluetooth(Version 5.1)、USB端子2(USB3.0 + USB2.0)。HTML5ブラウザ搭載:HTML5対応でWEBアプリやネットワーク及びストリーミングコンテンツなどを表示可能。スケジューラー機能:オン/オフタイマー・起動遅延・スリープモード等様々な機能を搭載
    電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格安全:○(S-JQAマーク認証)、エナジースター Energy Star 8.0角度(°)設置:前傾20、後傾20表面処理ノングレアコントラスト比1200:1(標準)解像度3840×2160(水平×垂直)使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP5X応答速度(標準)8ms設置方法横/縦視野角(左右:上下)178°/178°画素数4Kパネル使用環境湿度(%)10~80 (結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式DLEDBluetoothVersion 5.1稼働時間(時間)連続:24/日入出力端子HDMI入力端子:2/3840×2160:60p、DP入力端子:1/3840×2160:60p、HDMI出力端子:1/3840×2160:60p、音声出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、コントロール端子:2/(RS-232C(RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:RJ45、USB端子:2(USB3.0+USB2.0)無線LAN2.4GHz/5GHz、IEEE802.11ac/a/b/g/n最大表示色約10億7000万色リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)通常:500
  • デジタルサイネージ TD-C4 series REGZA

    デジタルサイネージ TD-C4 series

    REGZA
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様●ヘイズ値:0.25●マルチディスプレイ:パワーオン遅延機能:◯●管理・制御:LANコントロール機能:◯、RS-232Cコントロール機能:◯、Wake on LAN (WoL):◯●色域(NTSCカバー率):85% (NTSC)付属品リモコン:◯(CT-8081)、電源コード:◯(2ピン、1.55m)、RS-232C変換ケーブル:◯、その他:取扱説明書、単4型乾電池 x 2電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格安全:◯(S-JQAマーク認証)、エナジースター:Energy Star 8.0表面処理ノングレア液晶機能ブラウザ:◯、画面焼き付き防止:◯、コンテンツの縦横表示切替機能:◯、メディアプレイヤー機能:◯ (USB / 内蔵メモリ )、アスペクト比変更機能:◯、自動入力信号検索機能:◯、フェイルオーバー機能:-、ミラーリング機能:◯ (スクリーンミラーリング)、アクセスポイント機能:◯、スケジューリング機能:◯最大出力音声実用最大出力(JEITA):20W (10W+10W)コントラスト比1200:1(標準)視野角178°/178°(上下/左右)ねじ穴M6応答速度8ms(標準)入力端子【HDMI】3/3840×2160:60p、【DP】-スピーカーフルレンジスピーカー×2動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80(結露のないこと)端子【USB】2(USB2.0×2)、【LAN】[10BASE-T/100BASE-TX]◯(RJ45)、【コントロール】RJ45×1、RS-232C準拠セキュリティ操作ボタンロック機能:◯、リモコンボタンロック機能:◯、設定メニューロック:◯、USBロック機能:◯、スクリーンキャストロック機能:◯画素数(水平×垂直)3840×2160[4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式DLEDBluetooth◯(Version 5.1)音声出力◯ (ステレオミニジャック(Φ 3.5 mm))ねじ深さ(mm)12設置条件設置方向:横 / 縦、設置角度:前傾20度、後傾20度、連続稼働時間:16時間 / 日サラウンドDTS Virtual:X無線LAN◯(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)最大表示色約10億7000万色 (8bits + FRC)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350(通常)HDR対応◯ (HDR10)
  • 有機ELテレビ X8900Nシリーズ REGZA

    有機ELテレビ X8900Nシリーズ

    REGZA
    199,800税込219,780
    1台
    10日以内出荷
    高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン 独自開発の技術を用いて豊かな色彩表現を可能にする クリアな高音から重低音まで、臨場感豊かなサウンド 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる 没入感を追求したフレームレスデザイン
    付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90505)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長)1本/(短)1本入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数3840×2160 [4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(録画専用×1/汎用×1)グリーン購入法適合サウンドシステム重低音立体音響システムXPパネル4K有機ELパネルHDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K120p、VRR、eARC、ALLMチューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:3、BS・110度CSデジタル:3