デジタルサイネージ TD-C4 series
- 付属品
- リモコン:◯(CT-8081)、電源コード:◯(2ピン、1.55m)、RS-232C変換ケーブル:◯、その他:取扱説明書、単4型乾電池 x 2
- 仕様
- ●ヘイズ値:0.25●マルチディスプレイ:パワーオン遅延機能:◯●管理・制御:LANコントロール機能:◯、RS-232Cコントロール機能:◯、Wake on LAN (WoL):◯●色域(NTSCカバー率):85% (NTSC)
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 適合規格
- 安全:◯(S-JQAマーク認証)、エナジースター:Energy Star 8.0
- 表面処理
- ノングレア液晶
- 機能
- ブラウザ:◯、画面焼き付き防止:◯、コンテンツの縦横表示切替機能:◯、メディアプレイヤー機能:◯ (USB / 内蔵メモリ )、アスペクト比変更機能:◯、自動入力信号検索機能:◯、フェイルオーバー機能:-、ミラーリング機能:◯ (スクリーンミラーリング)、アクセスポイント機能:◯、スケジューリング機能:◯
- 最大出力
- 音声実用最大出力(JEITA):20W (10W+10W)
- コントラスト比
- 1200:1(標準)
- 視野角
- 178°/178°(上下/左右)
- ねじ穴
- M6
- 応答速度
- 8ms(標準)
- 入力端子
- 【HDMI】3/3840×2160:60p、【DP】-
- スピーカー
- フルレンジスピーカー×2
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 動作湿度(%)
- 10~80(結露のないこと)
- 端子
- 【USB】2(USB2.0×2)、【LAN】[10BASE-T/100BASE-TX]◯(RJ45)、【コントロール】RJ45×1、RS-232C準拠
- セキュリティ
- 操作ボタンロック機能:◯、リモコンボタンロック機能:◯、設定メニューロック:◯、USBロック機能:◯、スクリーンキャストロック機能:◯
- 画素数
- (水平×垂直)3840×2160[4Kパネル]
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト方式
- DLED
- Bluetooth
- ◯(Version 5.1)
- 音声出力
- ◯ (ステレオミニジャック(Φ 3.5 mm))
- ねじ深さ(mm)
- 12
- 設置条件
- 設置方向:横 / 縦、設置角度:前傾20度、後傾20度、連続稼働時間:16時間 / 日
- サラウンド
- DTS Virtual:X
- 無線LAN
- ◯(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)
- 最大表示色
- 約10億7000万色 (8bits + FRC)
- リフレッシュレート(Hz)
- 60
- 輝度(cd/m2)
- 350(通常)
- HDR対応
- ◯ (HDR10)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥106,678¥96,980カテゴリ

















