カテゴリ
- 自動車補修部品(11)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「remf-6410」の検索結果

ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(395件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から6日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から7日以内出荷屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)13.1角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形AX
VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(36件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
パワーフレックスベルト RPF3~
バンドー化学(52件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から38日以内出荷さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1本ほか当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A