カテゴリ

  • 家電(12)
  • 制御機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「renata cr2477n」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2450

    モノタロウ(36件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)5質量(g)6.2電圧(V)3外径(Φmm)24.5タイプCR2450
  • CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業

    CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2032

    モノタロウ(394件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032
  • コイン形リチウム電池 マクセル

    コイン形リチウム電池

    マクセル(132件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷
    低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
    用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)

    リチウム電池CR2032

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
  • RENATAリチウム電池 1個包装 RENATA

    RENATAリチウム電池 1個包装

    RENATA
    429税込472
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    1982年、レナータは最初の産業用リチウムコイン電池を製造しました。それ以来、継続的に用途を拡大してきました。RENATAのリチウム電池は、自己放電が少なく、動作温度範囲が広く、パルス負荷が高いため、品質と信頼性に関して最も厳しい要件を満たしています。電池には、標準バージョン、タブ付きバージョンがあり、必要に応じて個別の用途に合わせたソリューションも提供しています。 メーカーの幅広いリチウムコインセルは、通信、コンピューター、医療、IoT、ウェアラブル機器に適しています。
    用途電圧:3V
  • 表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ タカチ電機工業

    表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    端子構造表面実装×2
  • ポリビニロントワイン2kg巻 愛和産業

    ポリビニロントワイン2kg巻

    愛和産業
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン。ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上。漁業だけでなく様々な用途に使用可能
    用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など。農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用質量(kg/巻)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ほぼ円筒形の少量サンプル用。アルニコ磁石を使用。
  • リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2025

    モノタロウ(107件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
  • [CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池 エスコ

    [CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池

    エスコ
    680税込748
    1個(1個)
    当日出荷
    国内で販売されているCR2450とは、形が異なるので互換性はありません。
    寸法(mm)24.5×5質量(g)5.9タイプCR2450適合品番EA725ET-41、 (旧)EA725EE-41、(旧)EA725EK-41、(旧)EA725LB-25
  • リチウムコイン電池用ボックス ELPA

    リチウムコイン電池用ボックス

    ELPA(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    CR2016・2025・2032兼用
    用途CR2016・2025・2032兼用質量(g)5
  • FP-Xバックアップ電池 (PLC用) Panasonic(パナソニック)

    FP-Xバックアップ電池 (PLC用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種FP-Xシリーズ
  • バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合FP2SH、FP-X0
  • コイン形リチウム電池 東芝

    コイン形リチウム電池

    東芝(16件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
    用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
  • リチウムコイン電池 CR1632 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR1632

    モノタロウ(83件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
  • 水性スーパーコート アサヒペン

    水性スーパーコート

    アサヒペン(139件のレビュー)
    849税込934
    1缶(0.083L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
    用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3建築基準法F☆☆☆☆種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
  • アルカリボタン電池 モノタロウ

    アルカリボタン電池

    モノタロウ(336件のレビュー)
    59税込65
    1個ほか
    当日出荷
    低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
    用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
  • EPDMシート WAKI(和気産業)

    EPDMシート

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
    用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-60~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子  CSTシリーズ タカチ電機工業

    CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子 CSTシリーズ

    タカチ電機工業
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質SUS304表面処理ニッケルメッキ端子構造基板取付ピン×2入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応