カテゴリ
- 事務用品(20)
- 作業工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「reporter3」の検索結果

3色ボールペン リポーター3 スモーク
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7方式ノック式インク油性インク色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字
ジェットストリーム3色ボールペン 0.7
uni(三菱鉛筆)(47件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7色数3色一体商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ボールペン替芯 CS2
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥49~税込¥54~1本当日出荷先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
4色油性ボールペン クリップ - オン 4C
ゼブラ(9件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷使いやすさバツグン。新機構!4色ボールペン。 スマートノック解除機構採用で素早い収納。 折れにくいバインダークリップ採用。厚いボードや厚手の生地にも挟める。インク色黒・青・赤・緑先端ボール径(mm)0.7全長(mm)145.6仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付材質軸:再生樹脂質量(g)14.1エコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)14.0替芯SK-0.7芯インク油性インク色数4色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 176繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム3色ボールペン 0.5
uni(三菱鉛筆)(34件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂質量(g)11.5色数3色一体寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×15.9×143.7方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38mm
uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン3色(黒・赤・青)が揃った多色ボールペンです。軸径(Φmm)12.2厚さ(mm)15.9全長(mm)143.7質量(g)11.5方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.38替芯SXR-80-38インクジェットストリームインク(油性)色数3色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm
(30件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷4色の油性ボールペンとシャープペンシルが付いた多機能ボールペンです。 頭部には消しゴムが付いています。材質本体:AS・PP・TPR色数4色+シャープペンインク色黒、青、赤、緑インク油性インク先端ボール径(mm)0.5方式ノック式全長(mm)146質量(g)14芯径(mm)0.5商品タイプ使い切り本体
4色ボールペン リポーター4 スモーク
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷方式ノック式インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数4色商品タイプ本体線の太さ細字
ボールペン クリフター
uni(三菱鉛筆)(13件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)再生PC樹脂方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯S-7Sインク油性商品タイプ本体
ノック式3色ボールペン ジェットストリーム
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。インク色黒・赤・青方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インクジェットストリームインク色数3色商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯 K-0.7芯
ゼブラ(31件のレビュー)¥479税込¥5271箱(10本)当日出荷商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、ジムノック、ノッククリスタルケア、Bn2、ハンドフィットR、プリズミー種別K-0.7全長(mm)98.0質量(g)0.8適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー最大径(Φmm)3.0インク油性入数10本
油性ボールペン替芯 S-7S
uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)¥50~税込¥55~1本当日出荷先端ボール径(mm)0.7インク油性適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051質量(g)0.7寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】油性ボールペン カームメタル 0.7mm 100本入り・300本入り
ジャストコーポレーション(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット(100本)ほか11日以内出荷から13日以内出荷高級感のある金属製ボールペンが驚きのこの価格!落ち着いた色やデザインで、上品な雰囲気を醸し出します。 なめらかな書き味のドイツ製インクを採用。用途ノベルティや記念品に最適な商品ですインク色黒(油性)先端ボール径(mm)0.7方式ノック式印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで ※目安のptから外れた注文入力の場合メーカーで目安ptに修正して作成いたしますので予めご了承下さい。材質アルミ製質量(g)18種類油性ボールペン書体【選択】角ゴシック、丸ゴシック、明朝インク油性直径×長さ(mm)11×137商品タイプ本体名入れスペース(mm)縦5×横40サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯 SK-0.7芯
ゼブラ(23件のレビュー)¥469~税込¥516~1箱(10本)当日出荷適合クリップ-オン スリム(2C 、3C 、4C)、クリップ-オンG(2C 、3C 、4C)、SK-シャーボ+1、SK-シャーボ ケア+1、エアーフィット2+S、クリップ-オン マルチ、クリップ-オン マルチF、クリップ-オン マルチ1000、クリップ-オン マルチ1000S、クリップ-オン マルチ2000、クリップ-オン マルチ3000、データツールU1種別SK-0.7全長(mm)89.8質量(g)0.6適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ最大径(Φmm)3.0先端ボール径(mm)0.7インク油性入数10本商品タイプ替芯
油性ボールペン替芯
トンボ鉛筆¥56税込¥621個当日出荷から3日以内出荷リポーター用替えインク0.7mmボールパック入り。用途濃く滑らかな書き味材質ステンテスチップ幅(mm)3高さ(mm)88質量(g)1奥行(mm)3先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
クリップ - オン マルチ
ゼブラ(14件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5。4色+シャープペンインク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質樹脂全長(mm)148.5質量(g)15.4タイプ多機能ペン方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)14インク油性インク色数4色+シャープペン線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯CS2
トンボ鉛筆¥51税込¥561本翌々日出荷油性ボールペン替え芯。0.7mmボール。緑インク。用途筆記インク色緑インク油性商品タイプ替芯・替インクボール径(Φmm)0.7幅W×全長(mm)最大3×88入数1本
デジタルトルクメータ
東日製作所¥129,800~税込¥142,780~1台ほか4日以内出荷から20日以内出荷ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。 化粧品容器のトルク測定。 薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。 電子部品の回転トルク測定。 作動トルク試験。 ねじりトルク測定や強度試験。質量(kg)3.5
デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル
東日製作所¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から20日以内出荷ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。 化粧品容器のトルク測定。 薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。 電子部品の回転トルク測定。 作動トルク試験。 ねじりトルク測定や強度試験。質量(kg)3.5