カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)

「resv-1020」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ

    ブロワバキューム

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    吹寄せ・吸込み・粉砕と用途に合せて風速を2段階に切換えできる体感ノイズを抑えた操作性の良いブロワバキュームです。新設計ファン・吸音構造・モーター防音により体感ノイズを従来モデルより30%低減しました。作業者への質量負担を軽減できる先端ローラー付です。吸い込んだ枯葉などを約1/10に粉砕します。吹寄せと吸込みはレバー1つで簡単に切換えできます。ごみの捨て時がわかる透明なダストバッグはビニール素材なのでスムーズに枯れ葉を排出できます。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ダストバッグ(30L)×1・肩掛バンド×1・ローラー×1・延長コード(10m)×1質量(kg)4電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480コード長さ(m)0.3消費電力1050W風量(m3/min)吸込み(集じん):(低速)6.7、(高速)8.3電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)50、(高速)62電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.8比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)903×195×480ダストバッグ容量(L)30
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
  • ブロアバキューム用ダストバック 京セラインダストリアルツールズ

    ブロアバキューム用ダストバック

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    適合機種RESV-1020・RESV-1020V