カテゴリ

  • 学童・教育用品(104)
  • 制御機器(67)
  • 電気材料(27)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • バイク部品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • トラック純正部品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rev pi」の検索結果

関連キーワード
311件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kunbus [FAコンピュータ Kunbus

    Kunbus [FAコンピュータ

    Kunbus(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • シングルボードコンピュータ Raspberry Pi

    シングルボードコンピュータ

    Raspberry Pi
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • UNO-220 Raspberry Pi 4対応 IoTゲートウェイキット Advantech(アドバンテック)

    UNO-220 Raspberry Pi 4対応 IoTゲートウェイキット

    Advantech(アドバンテック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    アドバンテック の UNO-220 産業用ゲートウェイキットは、Raspberry Pi 4 と互換性があり、産業用ソリューションを迅速に実現するためのお手頃な手段です。 RPi 4 のプラグ・アンド・プレイ(Plug and Play)サポートにより、IoT アプリケーションを構築するための理想的なHAT と筐体を開発者に提供します。 備考:PoE機能搭載により、イーサネットケーブル経由でRaspberry Pi® 4に給電可能。 【※Advanced バージョンのみ対応】 【特徴】 UNO-220-P4N1AE (Raspberry Pi/Basic バージョン) UNO-220-P4N2AE (Raspberry Pi 4/Advanced ・PoE 電源入力 Function バージョン)
    設置方法壁掛け動作温度(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×32
  • Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
    仕様静電容量式10点マルチタッチ種類その他対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。解像度800×480ピクセル寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110画面寸法(mm)155(W)X86(H)
  • ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板 ビット・トレード・ワン

    ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板

    ビット・トレード・ワン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
    付属品スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません)仕様【モータ出力:2ch出力電流】1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付PWM出力PCA9685により制御3.3V、5Vの両電圧系に対応3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeaterPWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能PWM用電源5Vモータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う出力(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C電源PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台本体質量(g)約39保証期間お買い上げから1年間コネクタ汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダモータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)3.3V、5V両対応:I2C3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダアナログ入力範囲(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6Vサンプリング速度50kspsアナログ入力(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bitデジタル入出力(ch)6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
  • Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • M2Mコントローラシリーズスタックタイプ CONTEC(コンテック)

    M2Mコントローラシリーズスタックタイプ

    CONTEC(コンテック)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    5日以内出荷
    電源(V)DC12(内蔵)出力点数4点(入力と切り替え使用)入力点数4点伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)通信機能CDSデータ送信(https)、Modbusスレーブチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
  • Raspberry Pi Zero WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Zero WH

    Raspberry Pi
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    無線機能とGPIOピンヘッダーが付いたRaspberry Pi Zero 無線機能を搭載したRaspberry Pi Wi-Fi(最大150Mbps)、Bluetooth( 最大1Mbps)を搭載した、65×30×5mmと超小型のRaspberry Piです。Pi Zeroシリーズでは、Pi 3などからUSB、HDMI、Piカメラ専用ポート(CSI)が小型コネクターに変更されています。小さくなってもRaspberry Piです。このサイズでもOS(RaspbianなどのLinux)が動作し、Raspberry Piコミュニティに蓄積された膨大なノウハウや情報、ソフトウェアなどの資産を活用できます。 内部インターフェース GPIO(汎用入出力)ピンヘッダーが実装済みなので、すぐにLEDの点灯制御や各種センサーの読み取り、 モータのコントロールなど、デバイス制御の学習や 電子工作・IoTデバイスの製作、研究などにも応用できます。 Raspberry Piには、GPIOを簡単に制御できるプログラミング環境やプログラムを作成するための情報、 プログラム・ライブラリなどが豊富にそろっています。その他、フルハイビジョン対応ビデオカメラを接続できるPiカメラ専用ポートなども用意されています。 外部インターフェース Raspberry Piには、一般的なパソコンと同じように利用できるUSB、HDMI(ビデオ、音声出力)ポートがあります。USBマウス/キーボード、プリンタやネットワークなども、パソコンと同じように簡単に使用できます。 OS Raspberry Piシリーズには、Linux(Debian)をRaspberry Pi用にカスタマイズした専用OS Raspbianが用意されています。Raspbianは直感的に操作でき、教育現場でそのまま利用できるように様々な配慮がなされています。 オプション Raspberry Piには、純正オプションのビデオカメラ、赤外線ビデオカメラ、センサー/LED制御学習ボード(Sense HAT)以外にも、 様々なメーカーやコミュニティから多くのRaspberry Pi用オプションがリリースされています。
    その他【SoC】Broadcom BCM2835、【GPU】デュアルコア VideoCore IVR 250MHz、OpenGL ES 2.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p30 H.264 high-profileデコード、1Gピクセル/秒、1.5Gテクセル/秒、または24G FLOPの性能を持つ寸法(mm)65×30×5出力【ビデオ】mini HDMI(rev. 1.3, 1.4)電源Micro USB Bソケット 5V 1A / 2.54mm ピンヘッダー消費電力(mA)(本体のみ)150メモリー512MB DDR2 低電圧 SDRAM使用CPU1000MHz シングルコア ARM1176JZ-F(ARMv6)BluetoothBluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy(BLE)Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n 2.4GHzオーディオ出力mini HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダーイーサネット対応なし(EDIMAX USB 2.0 Fast Ethernet Adapter等で対応可能)
  • Frame for the Raspberry Pi 7" Touch Screen Display Pimoroni

    Frame for the Raspberry Pi 7" Touch Screen Display

    Pimoroni(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。 ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。 タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護 スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持 背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。 Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め
    種類工作キット
  • BeagleBone Black Rev.C Beagleboard.org

    BeagleBone Black Rev.C

    Beagleboard.org
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    BeagleBoneは、組み込みコンピュータ分野のオープンソースの普及と教育を目的とする非営利団体BeagleBoard.org Foundationがサポートするシングルボードコンピュータです。見た目やサイズなどは小規模MCUの評価基板と同じですが、高機能でLinuxが動く小型のパーソナルコンピュータです。 BeagleBone Blackは、TI社製のAM335x(1GHz、ARM Cortex-A8)をプロセッサに採用し、512MBのDDR3RAMや2GBのオンボードeMMCフラッシュストレージなど、数々のデバイスを搭載しています。 オンボードのフラッシュストレージにはAngstrom Linuxがインストールされており、「USBケーブルを1本つなぐだけで5分以内にLinuxで開発を始めることが可能です。」(公式サイトより引用) 対応する主なOSは、次のとおりです。(これ以外にも対応可能です) Angstrom Linux(オングストロームLinux) Android また、I2CやGPIOなど、I/Oポート数も充実しているので組み込み機器用としても柔軟に対応ができます。
    仕様【GPU】SGX530 3D、20M Polygons/s【DRAM】512MB DDR3【PMIC】TPS65217C PMIC、LDO×1【デバッグサポート】オンボードJTAG(オプション)、シリアルヘッダ【PCB】3.4”×2.1”;6レイヤ【USB2.0クライアントポート】USB0、miniUSB【USB2.0ホストポート】USB1(タイプA)、500mA LS/FS/HS質量(g)39.68電源miniUSBまたはDCジャック DC5V入力ユーザー/リセットボタン、起動ボタン、電源ボタンメモリーフラッシュ/4GB、8ビット埋込み型MMSコネクタ【SD/MMC】microSD、3.3V【拡張】5V/3.3V電源、VDD_ADC(1.8V)、3.3V I/O on all signals、McASP0、SPI、I2C、GPIO、LCD、GPMC、MMC1、MMC2、7AIN(1.8V)、4Timers、4Serial Ports、CAN0、EHRPWM(0/2)、XDMA Interrupt、電源ボタン、拡張ボードID(4枚まで積み重ね可能)プロセッサーAM335x(1GHz、ARM Cortex-A8)インジケータ1-Power、2-Ethernet、4-User Controllable LEDs音声出力HDMI、ステレオ映像出力16b HDMI、1280×1024(MAX)、1024×768、1280×720、1440×900、1920×1080 24HzシリアルポートUART0(6ピン 3.3V TTLヘッダ)LAN10/100、RJ45
  • SPINDLE COMP.,REV ホンダ

    SPINDLE COMP.,REV

    ホンダ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
  • (77014)RP REV PINION ニッサン

    (77014)RP REV PINION

    ニッサン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
  • M5Stack Basic V2.7 M5Stack

    M5Stack Basic V2.7

    M5Stack
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷
    本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
  • (ME511)PIN,REV INT 三菱ふそう

    (ME511)PIN,REV INT

    三菱ふそう
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • 23 Empinado 91S+ Rev.2 TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

    23 Empinado 91S+ Rev.2

    TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    磯ヒラケ?ームに新たな革命を。Empinado91S+(エンピナード)はTRANSCENDENCEの技術を集結して作られた「対磯ヒラスズキ」用専用ロッドです。磯ヒラゲームのシチュエーションに応じて10.8ftのレングスを専用設計とし、9.1ftにレングスが可変する2in1システムを採用。新しくなったエンピナードはよりタフなロックショアゲームに安心を与える設計となっております。Empinado91S+Rev.2は従来のエンピナードに比べて破断強度が40%向上しました。それを可能にしたのがカーボン素材の見直しでした。今までは風をきるためにバットセクションを硬く、曲がらないように設計していましたが、今回はより強くするために曲がる強さを求めました。風速15m/sを超える強い風の中でもしっかりと投げ込むことができ、。より大型のヒラスズキや青物とのファイトを楽にすることができる柔軟さを体現しました。不安定な足場での釣りが強いられるロックショアフィッシングにおいて。より安全に安心に釣りが楽しめるように改良したのが今回のEmpinado91S+Rev2となります。ヒラスズキゲームを楽しむために必要とされたのがロッドの携行性です。マルチピースロッドにすることによってロッドをバッグや体に装着することができ、両手を空けた状態で釣り場へエントリーすることができます。これは沖磯へのアクセスへも両手で泳いでエントリーが可能であるため、圧倒的な遊泳力と安全マージンが広がります。
    仕様PE:#1.2-#3全長9.1ft質量(g)キャスト:12-56、ロッド:212備考チタンガイド、SiCガイド混合(TKTTG,TKLSG,TKWSG)継数(本)6仕舞(cm)60
  • RS PRO Raspberry Piケース, Raspberry Pi 用  ラズベリーパイ アルミケース RS PRO

    RS PRO Raspberry Piケース, Raspberry Pi 用 ラズベリーパイ アルミケース

    RS PRO
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌々日出荷
    仕様併用可能製品 = Raspberry Piシリーズ = RS PRO外形寸法 = 108.50 x 30.00mm材質 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • DDR-240シリーズ MEAN WELL

    DDR-240シリーズ

    MEAN WELL
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除
    仕様分離式:あり長さ(mm)40幅(mm)152.2奥行(mm)113.5定格電力(W)240温度(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウント絶縁電圧(kV)4dc出力数1
  • 産業用産業用リモートI/O MOXA

    産業用産業用リモートI/O

    MOXA
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷
    ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
    用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2
  • USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック)

    USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
    出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
  • SparkFun Pi Wedge SPARKFUN

    SparkFun Pi Wedge

    SPARKFUN
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    29日以内出荷
    Description。This is the SparkFun Pi Wedge, a small board that connects to the 40-pin GPIO connector on the Raspberry Pi and breaks the pins out to breadboard-friendly arrangement and spacing, and even adds a couple of decoupling capacitors on the power
    アズワン品番67-0419-89
  • Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】 ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
    仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数4回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
  • Pi Zero USB Stem SPARKFUN

    Pi Zero USB Stem

    SPARKFUN
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Pi Zero USB Stem is a PCB kit that turns a Raspberry Pi Zero into a USB dongle. Once the Stem is installed, your Raspberry Pi can be plugged directly into a computer or USB hub without any additional cables or power supplies. The Raspberry Pi then acts as a USB device using its own Linux kernel gadget drivers to get started.。The Zero Stem is designed to be soldered directly to the USB SMD test pads on the bottom of the Raspberry Pi Zero, needing no wires or pogo pins at all, just solder and a soldering iron! Attaching the stem to your Pi also allows you to create a portable VNC server, or even cluster several Raspberry Pi Zeros with just a USB hub.。The Zero Stem is compatible with the Raspberry Pi Zero v1.3 and the Raspberry Pi Zero W v1.1, but unfortunately it is not compatible with the Raspberry Pi Zero v1.2 or any full-size Raspberry Pi due to their shapes and sizes.。Note:In order for your Pi Zero to function as a USB device with this Stem, you will need to configure it to act as one. You will be able to find these instructions in the Documentations tab under "How to OTG Fast".
    アズワン品番67-0424-13
  • Raspberry Pi PoE+ HAT SPARKFUN

    Raspberry Pi PoE+ HAT

    SPARKFUN
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Raspberry Pi PoE+ HAT is designed to replace the existing Raspberry Pi PoE HAT in all new and existing designs. Like the original, the PoE+ HAT allows you to power your Raspberry Pi using Power over Ethernet networks. The PoE+ HAT meets all the requirements of the IEEE 802.3af(802.3at Type 1, PoE+)specifications. This ups the power the network can supply from 15.4 watts(PoE)to 25.5 Watts(PoE+)over CAT5 cable.。No modification to the main Raspberry Pi board is needed for the PoE+ HAT to work but you will need to ensure that your Pi's software is up to date for all functionality to be available. The Raspberry Pi PoE+ HAT is fitted with a small fan that is controlled by the Raspberry Pi via I2C and will turn on and off automatically depending on the temperature of the main processor on your Pi.。Note:There is no Raspberry Pi included with this product. Your desired Pi will need to be purchased separately.。Features。Input voltage:37-57V DC, Class 2 device。Output power:5V DC/3.0A。Cooling:25mm×25mm brushless fan delivering 2.2CFM forprocessor cooling。Fully isolated switch-mode power supply。Fan control。Mechanically compatible with the existing Raspberry Pi PoE HAT
    アズワン品番67-0423-62
  • M5StickC Plus2 M5Stack

    M5StickC Plus2

    M5Stack
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。
    用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
  • Raspberry Pi 3 B+ Baseplate SPARKFUN

    Raspberry Pi 3 B+ Baseplate

    SPARKFUN
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a basic baseplate for the Raspberry Pi 3 B/B+. It is translucent in color and provides a simple mounting solution for wherever you want to put your Pi!。The baseplate is designed for the Raspberry Pi to securely remain on the ac
    アズワン品番67-0425-58
  • Raspberry Pi 4 Case Fan SPARKFUN

    Raspberry Pi 4 Case Fan

    SPARKFUN
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Raspberry Pi 4 Case Fan works with Raspberry Pi 4 and the Raspberry Pi 4 Case. Designed for overclockers and other power users, it keeps your Raspberry Pi 4 at a comfortable operating temperature even under heavy load.。The temperatu
    アズワン品番67-0426-09
  • Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite SPARKFUN

    Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite

    SPARKFUN
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite contains the guts of a Raspberry Pi 3 Model B+(the BCM2837 processor and 1GB LPDDR2 RAM). This module allows a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems and form factors. In addition this module has extra IO interfaces over and above what is available on the Raspberry Pi model A/B boards, opening up more options for the designer.。This is all integrated onto a small(67.6mm×31mm)board that fits into a standard DDR2 SODIMM connector. You get the full flexibility of the BCM2837 SoC(which means that many more GPIOs and interfaces are available than with a standard Raspberry Pi), and designing the Module into a custom system should be relatively straightforward because all the tricky bits have been put onto the Module itself.。The CM3+ Lite product is the same as CM3+ except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device. Note that the CM3+ is electrically identical and, with the exception of higher CPU z-height, physically identical to the legacy CM3 products.。Note:The CM3+ modules require a software/firmware image dated November 2018 or newer to function correctly.。Features。Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53(ARMv8)64-bit SoC @ 1.2GHz。1GB LPDDR2 SDRAM。Operating Supply Voltage:1.8V, 3.3V。Minimum Operating Temperature:-25C。Maximum Operating Temperature:+80C。HDMI, MIPI, USB, and GPIO interfaces on edge connector
    アズワン品番67-0423-17
  • SparkFun Qwiic HAT for Raspberry Pi SPARKFUN

    SparkFun Qwiic HAT for Raspberry Pi

    SPARKFUN
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Qwiic HAT for Raspberry Pi is the quickest and easiest way to enter into SparkFun's Qwiic ecosystem while still using that Raspberry Pi that you've come to know and love. The Qwiic HAT connects the I2C bus(GND, 3.3V, SDA and SCL)on your Raspberry Pi to an array of Qwiic connectors on the HAT. Since the Qwiic system allows for daisy chaining boards with different addresses, you can stack as many sensors as you'd like to create a tower of sensing power!。The Qwiic Pi HAT has four Qwiic connect ports, all on the same I2C bus. In addition, many of the useful GPIO pins on the Raspberry Pi are broken out. This HAT is compatible with any Raspberry Pi that utilizes the standard 2x20 GPIO header. It has been designed to sit to the side of the Pi, allowing it to work conveniently with a Pi Tin enclosure to connect boards to the Qwiic ports.。Note:。There is a small silk error that has reversed the SDA and SCL. This is simply a cosmetic mix-up and will not impact any function with this board.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Pi HAT Guide。Features。4x Qwiic Connection Ports。Select GPIO Pins Broken Out。Pi Tin Compatibility
    アズワン品番67-0422-50
  • Raspberry Pi 7インチLCDタッチスクリーン SPARKFUN

    Raspberry Pi 7インチLCDタッチスクリーン

    SPARKFUN
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    33日以内出荷
    Description。This 7" Raspberry Pi Touchscreen LCD provides you with the ability to create a standalone device that can be utilized as a custom tablet or an all-in-one interactive interface for a future project using your Raspberry Pi 3. Each LCD features a full color 800×480 capacitive touch display that connects to the Pi via an included adapter board which handles all of your power and signal conversion needs. An updated version of Raspbian OS on the A+, B+ and Pi2B is required for the display to work(the display does not work with the current version of Raspbian available on the Model A or B).。What makes this LCD great is the fact that it only requires two connections to be hooked up to the Pi; power from the Pi's GPIO port and a ribbon cable that connects to the DSI port present on all Raspberry Pi's. Touchscreen drivers with support for 10-finger touch and an on-screen keyboard allow you to use your Raspberry Pi without an external keyboard or mouse.。With this Raspberry Pi LCD you can create your own 'Internet of Things'(IoT)devices including a visual display by simply connecting your Pi, developing a easy Python script to interact with the display, and you'll be ready to create your own home automation devices with touch screen capability.。Note:The latest version of Raspbian OS is required for this Raspberry Pi LCD to operate correctly.。Features。7" Touchscreen Display.。Screen Dimensions:194mm×110mm×20mm(including standoffs)。Viewable screen size:155mm×86mm。70 degree viewing angle。Screen Resolution 800×480 pixels @ 60fps。24-bit color。10 finger capacitive touch.。Connects to the Raspberry Pi board using a ribbon cable connected to the DSI port.。Adapter board is used to power the display and convert the parallel signals from the display to the serial(DSI)port on the Raspberry Pi.
    アズワン品番67-0457-43
  • Raspberry Pi Compute Module 3+ Development Kit SPARKFUN

    Raspberry Pi Compute Module 3+ Development Kit

    SPARKFUN
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The Compute Module 3+ Development Kit is made for developing industrial applications with CM3+, CM3+/Lite, CM3, CM3 Lite, and CM1.。The Development Kit contains the critical hardware that allows you to design the Compute Module into a custom system, and gives you the freedom to add extra components and place parts exactly where your product needs them.。The kit includes the Compute Module IO(CMIO)board, which is a simple, open-source breakout board into which you can plug a Compute Module. The board hosts 120 GPIO pins, an HDMI port, a USB port, two camera ports, and two display ports.。Note:A separate power supply, such as this Universal Power Supply, is required to power the product(not included in the kit).
    アズワン品番67-0423-30
  • FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • M5Stack Core2 v1.3 M5Stack

    M5Stack Core2 v1.3

    M5Stack
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    M5Stack Core2 v1.1の新しいバージョンです。大きな変更点は背面拡張ボード上の6軸IMUがBMI270にアップグレードされたことで、システムアーキテクチャや互換性を損なうことなく、姿勢検出精度と全体的なパフォーマンスを向上させています。【内容物】 1 x M5Stack Core2 v1.3 1 x USB Type-Cケーブル(20 cm)。1 x 六角レンチ(L型 2.0mm、M2.5ネジ用)
    仕様SRAM:8MB適合MCU:ESP32モデルD0WDQ6-V3デュアルコア Xtensa 32 bit 240 MHz LX6プロセッサ質量(g)58.8通信方式Bluetooth/Wi-Fi内蔵インターフェース1 x USB Type-C、1 x GROVE(I2C+I/O+UART)メモリーフラッシュ:16 MB動作温度(℃)0~60サイズ(mm)54×54×16.5オーディオ出力1WカードスロットTF:最大16GB対応microSDカードスロット
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック)

    コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    63日以内出荷から82日以内出荷
    「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。 ・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ ・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI ・コンパクトファンレス設計 ・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計 ・32GB eMMC ストレージオンボード
    仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング設置方法スタンド、壁、VESA入力電源10~30 VDCOSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語)動作温度範囲(℃)0~50I/Oタイプ1×HDMI容量(GB)4SSDオンボード 32GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u
  • USB-シリアル変換アダプタ SystemBase

    USB-シリアル変換アダプタ

    SystemBase
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを4ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
    用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2寸法(mm)184.2×39×16.3色ブラック(ブルーの場合有り)質量(g)100ポート数(シリアル)4ポート電源外部電源不要(USBバスポートから給電)使用温度(℃)0~50対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信/RS232Cインターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed保証期間1年間梱包内容本体(USBケーブル本体一体型)ケーブル長(cm)60使用環境湿度(%)5~95(非結露)フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF各種認証CE、FCC、KCUSBタイプUSB Type-AシリアルポートD-Sub9Pin/オス通信速度(kbps)921.6コントローラFT232R
  • USB-シリアル変換アダプタ SystemBase

    USB-シリアル変換アダプタ

    SystemBase
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを2ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
    用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2寸法(mm)94.1×39×16.3色ブラック(ブルーの場合有り)質量(g)60ポート数(シリアル)2ポート電源外部電源不要(USBバスポートから給電)ケーブル長(m)0.6使用温度(℃)0~50対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信/RS232Cインターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed保証期間1年間梱包内容本体(USBケーブル本体一体型)ケーブル長(cm)60使用環境湿度(%)5~95(非結露)フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF各種認証CE、FCC、KCUSBタイプUSB Type-AシリアルポートD-Sub9Pin/オス通信速度(kbps)921.6コントローラFT232R
  • 4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A USB PD対応 StarTech.com

    4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A USB PD対応

    StarTech.com
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery 2.0に対応(最大60W)。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電と充電が可能。ノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポート4口を増設するコンパクトなポータブルハブ。SuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート4口を増設するドングルスタイルのハブ。最大5Gbpsのスループットに対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。マルチプラットフォーム互換のユニバーサル製品。各種オペレーティングシステムでのネイティブサポートにより、インストールが簡単(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
    用途外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタでハブとノートパソコンの両方に同時給電。Ultrabook、Chromebook Pixel、MacBookなど、ポート数が少ないノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張仕様【PowerDelivery(W)】60、【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【高速充電ポート】なしセット内容USB-Cハブ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)93幅(mm)40色ブラックサイズコンパクト高さ(mm)11質量(g)42ポート数4電源USB電源対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)10~90保存温度(℃)-10 ~ 70動作温度(℃)0~45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)15インターフェイスUSB 3.0転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1/USB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB-シリアル変換アダプタ SystemBase

    USB-シリアル変換アダプタ

    SystemBase
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを1ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
    用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2寸法(mm)49×39×16.3色ブルー(ブラックの場合有り)質量(g)40ポート数(シリアル)1ポート電源外部電源不要(USBバスポートから給電)ケーブル長(m)0.6使用温度(℃)0~50対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信/RS232Cインターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed保証期間1年間梱包内容本体(USBケーブル本体一体型)ケーブル長(cm)60使用環境湿度(%)5~95(非結露)フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF各種認証CE、FCC、KCUSBタイプUSB Type-AシリアルポートD-Sub9Pin/オス通信速度(kbps)921.6コントローラFT232R
  • ダーインスレイヴ ヴァルケイン

    ダーインスレイヴ

    ヴァルケイン
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    5日以内出荷
    変幻自在にあやつる為に生まれた、ハイエンドモデル。ルアーの多様性、ラインの進化、リールの高性能化によってめまぐるしく変わるロッドに求められるポテンシャル。ダーインスレイブは初めから最強最速ではない。フィールドで過酷なテストを繰り返してできたベースラインにアングラーそれぞれの考えと個性という名のセッティングを吸収して1つとなる。その為の細分されたラインナップ。そのポテンシャルを傍観する前に体感せよ。【6’1ML-H ブラックヴェスパインRM】ML特有のトルクに加え『掛ける』為に張りを持たせた独自のアクションとKL・ATガイドを併用しブランクスのポテンシャルを引き出し『掛ける』釣りを追求する為に一切の遊びを排除したことで洗練されたシャープな仕上がり。【6’3ML-H ブラックヴェスパイン】BlackVespine 4thエディションデビュー!スプーン、プラグ共に使い手側のイメージを具現化する為、操作レスポンスを最大限に高め、低伸度ラインとの相性は抜群!さらに広範囲へのアプローチを可能としたNEWロッド。6’1ML-H同様トルクのあるバット部に加えファーストテーパーにすることでより操作性を高め、6ft3in というレングスから圧倒的な飛距離を実現。【6’1ML Rev-S RM】ロッド全体の粘りとパワーを最大限に引き出すアクションを表現した6’1ML Rev-S。Rev-Aよりもトルクを強化したブランクスは大型魚やトルクフルなトラウトの動きにロッド全体が追従するスローテーパーデザイン。『確実に獲りたい』シチュエーションで絶対的なポテンシャルを発揮。【6’1GL Rev-F RM】マイクロスプーンからプラグまでをスムーズ&パワフルに扱う操作性。さらにそれだけではなく驚くほど魚の動きに粘りをみせる追従性を融合。リトリーブ主体のアプローチを高次元にこなすのはもちろんミノーイングゲームにおいても絶大なる威力を発揮する渾身のバーサタイル性能。【6’1UL Rev-E】長期に渡りエステルラインをメインラインとして使用してきた安島 裕仁プロデュースRevシリーズ第4弾となる6’1UL Rev-E。しなやかなウルトラライトアクションをベースに4軸カーボンでバット部分を補強。エステルラインのデメリットを補う極限まで突き詰めたフッキング性能に加えキャスタビリティ、コントロール性の向上を実現 。トーナメントシーンからフィードバックされたロッドポテンシャルはアングラーに大きなアドヴァンテージをもたらす。
    その他【ガイド】8個継数(本)2