カテゴリ

  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)

「revex x50」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポット人感チャイム リーベックススポット人感チャイムリーベックス(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視質量(g)82使用温度範囲(℃)-10~40電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
ワイヤレスチャイムセンサーセット ELPAワイヤレスチャイムセンサーセットELPA(1件のレビュー)
6,268税込6,895
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
スーパーパトピカ リーベックススーパーパトピカリーベックス(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!質量(g)約140(電池除く)電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く)LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転)センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまでアラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
ACアダプター リーベックスACアダプターリーベックス(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズXシリーズ出力DC5V 500mAコード長さ(m)1.8入力AC100V 50/60Hz消費電流(A)0.2コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
人感アラームⅡ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感アラームⅡYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
玄関の自動チャイムや、侵入者への警告等に使用できます。 置く場所を選ばない乾電池式です。 ヘッド部のフードを着脱することで、センサー感知範囲が変更できます。 ACアダプタ(別売)が使用可能です。
仕様使用可能気温範囲:約-20℃~+50℃、スイッチを入れてから起動するまでの時間:約15秒、低電力指示ライト点灯条件:電圧が4.8Vに達していない場合、防水機能:無し材質ABS樹脂ホワイト質量(g)167寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×122×58使用電池単3形乾電池×4本※ACアダプタ使用可(別売り・推奨商品型番:ACM1000)検知距離(m)約5~8電池寿命約8~10ヶ月※連続待機時、約3~6ヶ月※1日5回反応センサー角度調整(°)可能:約水平330°/垂直90°RoHS指令(10物質対応)対応音色【種類】チャイム3種類、アラーム3種類、【再生時間】チャイム(1)約1.2秒、チャイム(2)約1.5秒、チャイム(3)約5.7秒、アラーム約40分
扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ)キングジム
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止にセット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約210(電池含まず)取付方式マグネットケーブル長(m)約160外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
SD録画式センサーカメラ リーベックスSD録画式センサーカメラリーベックス(11件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に材質ABS樹脂電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月画素数CMOS-30万画素
くるピカセンサーアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるピカセンサーアラームDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式