カテゴリ
- 作業工具(22)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
「rex n30」の検索結果

チューブカッター替刃(30N・42・フレキカッタ20)
REX(レッキス工業)¥7,798税込¥8,5781箱(5枚)当日出荷優れた切れ味です。用途チューブカッタ30N、42、フレキシブル管カッタ20用替刃トラスコ品番809-4488適合機種チュ-ブカッタ30N、42、フレキカッタ20質量(g)10
RBチューブカッタ替刃
REX(レッキス工業)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ベアリング付き。用途RBN30P/RBN42P/RBN67P/RB30P/RB42P用。適合機種RB30P・42P適合パイプ被覆銅管
RBチューブカッタ替刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ベアリング付き。用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。適合機種RB30S・RB42S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
RBチューブカッター替刃(ステン
REX(レッキス工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷軽くシャープな切れ味です。用途薄肉ステンレス鋼管用トラスコ品番809-4476適合機種RB67、RB67S、RB67PE質量(g)40
チューブカッター パイプ用
(264件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
ステンレス管用カッタ替刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷レッキス パイプマシン用替刃用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
替刃 チューブカッター パイプ用
(51件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで![リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827468-230828-02.jpg)
リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット
REX(レックス)[自動車用品]¥9,798税込¥10,7781セット(4個)当日出荷一体型適合機種OSP-25・OSP-30・NZS-30・OSA-30・FF-30N・LAN25/30セット内容受けゴム×4個、取付ビス×16個寸法(mm)(取付ビス穴芯間)40×75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×29
自動切上チェーザ AC
REX(レッキス工業)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781組当日出荷自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
RBチューブカッター
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。トラスコ品番809-4544全長(mm)330質量(g)870ベアリング14適合パイプ裸鋼管回転半径(mm)222~250適合範囲(mm)外径:12~67
チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】
スーパーツール(39件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。適合替刃TCC 105E
小型パイプマシン
REX(レッキス工業)¥389,800税込¥428,7801台翌日出荷巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
チューブカッタ
REX(レッキス工業)¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷ローラー、刃部、ノブ部にベアリングを採用し、軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所切断に最適です。トラスコ品番338-4012全長(mm)83質量(g)180肉厚(mm)(最大)1切断能力3/16~1 1/8(4~28mm)適合替刃RB28SK
M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 256GB R:2100MB/s W:1300MB/s 3D TLC 3年保証
Apacer¥15,980税込¥17,5781個当日出荷PCIe Gen3 x4インターフェイス採用。NVMe 1.3規格準拠。超薄型・軽量M.2インターフェイス。最大2100/1300 MB/秒の読み出し/書き込み速度。
M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 1TB R:3500MB/s W:3000MB/s 3D TLC 5年保証
Apacer¥48,980税込¥53,8781個欠品中超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大3000MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。容量(TB)1
M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 2TB R:3500MB/s W:3000MB/s 3D TLC 5年保証
Apacer¥75,980税込¥83,5781個欠品中超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大3000MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。
M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 512GB R:3500MB/s W:2300MB/s 3D TLC 5年保証
Apacer¥28,980税込¥31,8781個欠品中超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大2300MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。容量(GB)512
バイクシャイン 300mlスプレー
MOTOREX(モトレックス)¥1,798税込¥1,9781個13日以内出荷フレームの保護用スプレー。特徴:高い防水性を持ち、フレーム保護に役立ちます。静電気防止作用により、ほこりなどを寄せ付けません。艶出し効果があります。マットカラーにもお使いいただけます。(マットの質感が変わる場合がございます)。使い方:自転車をクリーニングした後、フレームにスプレーしてください。ブレーキパッドにはかけないでください。用途容量:300ml。スプレー
デジタルトルクレンチ(100QCK付
KANON(中村製作所)¥199,800税込¥219,7801本31日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit 角度表示あり Bluetooth機能あり
1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2U
FACOM¥95,980税込¥105,5781個73日以内出荷Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。用途ラチェットセット質量(g)1300
















![リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827468-230828-02.jpg)