カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
「rex-usb60f」の検索結果

USBコンバータケーブルセット
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820![USB-A ⇔ D-sub9ピンケーブル [2.5m] ブラック REX-USB60F-25 ラトックシステム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573738-220602-02.jpg)
USB-A ⇔ D-sub9ピンケーブル [2.5m] ブラック REX-USB60F-25
ラトックシステム取扱い終了パソコンのUSBポートにRS-232C機器を接続!2年保証のロングケーブルモデル付属品REX-USB60F-25本体、インストールガイド、保証書(2年)色ブラック質量(g)105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×28×11対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Me、Windows 98SE、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、MacOS X 10.0.4以降、Windows Mobile 6.0、Windows Mobile 5.0、Pocket PC 2003 SE、Windows Mobile 2003(Windowsは32ビット/64ビット両対応)対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Mac、Windows Mobile搭載機、REX-CFU2を接続した動作確認済みPDA電源電圧(V)DC+5 (USB バスパワー)[平均36mA(5V )/最大60mA(5V )]速度S-232C DTE:最大230 KbpsコネクタUSB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)ケーブル長(cm)300インターフェイス【USB 】 USB Specification Rev 1.1準拠、【RS-232C 】RS-232CインジケータPOWER /TXD /RXD対応ソフトウェアオリジナルシリアル通信ドライバー(Windows用・MacOS用・Windows Mobile用)
USBシリアルコンバータ
ラトックシステム(6件のレビュー)取扱い終了USB ポートに接続するだけで、RS-232CポートをもたないパソコンでもRS-232C機器が使用可能に。バーコードスキャナ、磁気カードリーダ、モデム、RF-IDタグリーダー、電源装置などを接続できます。 POSシステム組み込み用途などで生じるRS-232Cポート不足は、USBで解消。USBポートからのバスパワー電源で動作するので、本製品にACアダプタなどの外部電源は不要です。 コネクタはD-Sub 9ピン(オス)を採用。別途市販の変換コネクタを使用すれば、D-Sub 25ピンの機器も接続できます。 電子天秤などの計測系、シーケンサなどの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用されています。 添付のオリジナルドライバにより、仮想的にCOM(RS-232C)ポート接続として認識させることができます。パソコンのIRQリソースは占有せず、空いているCOMポートに仮想COMポートを割り当てるだけ。COMポート番号の変更は、デバイスマネージャ画面で可能です。COMポート用に設計されたソフトウェアも、書き換えなしにそのまま使用できます。 オリジナルシリアル通信ドライバにより、最大DTE 通信速度230K までサポート。WindowsPCに標準のCOMポートよりも高速な通信が可能になります。付属品ソフトウェアCD-ROM、ユーザーズマニュアル仕様【DTE速度】最大230 Kbps質量(g)55外形寸法(mm)85×28×11ケーブル長(m)0.85対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Me、Windows 98SE、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2、MacOS X 10.0.4以降、Windows Mobile 6.0、Windows Mobile 5.0、Pocket PC 2003 SE、Windows Mobile 2003(Windowsは32ビット/64ビット両対応)対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Mac、Windows Mobile搭載機、弊社製REX-CFU2を接続した動作確認済みPDA電源電圧(V)DC5インターフェース【USB 】 USB Specification Rev 1.1準拠、【RS-232C 】RS-232CコネクタUSB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)商品タイプ変換器
USBシリアルコンバータ
ラトックシステム取扱い終了パソコンのUSBポートにRS-232C機器を接続!。シーケンサなど計測制御機器にも対応。RS-232C用に開発したプログラムが使用可能。通信サンプルプログラム提供。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。Windows/MacOS/PDA対応 。 Windows11対応 。スレートPCにも対応。Windows10、8.1、7、Vista、XP、2000、Me、98SE、Windows Server 2016、Server 2012 R2、Server 2012、Server 2008、Server 2008 R2、Server 2003、Server 2003 R2、※Windowsは32ビット/64ビット両対応、MacOS X 10.0.4以降 、Windows Mobile 6.0、5.0、2003 SE、2003





![USB-A ⇔ D-sub9ピンケーブル [2.5m] ブラック REX-USB60F-25 ラトックシステム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573738-220602-02.jpg)