カテゴリ
- メカニカル部品(150)
- 制御機器(69)
- トラック用品・パーツ(54)
- 自動車補修部品(47)
- 機構部品(41)
- 測定用品(35)
- バイク部品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 電動工具(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 家電(13)
- 切削工具(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 農業機械(7)
- 研磨材(6)
- 整備工具・収納(5)
- カー用品(5)
- 安全保護具(5)
- 自転車部品(5)
- 事務用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- 日用品(3)
- 住設機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 介護用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(148)
- 雅(54)
- 岩田製作所(40)
- マキタ(17)
- IDEC(和泉電気)(12)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
- ネグロス電工(8)
- PISCO(ピスコ)(8)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- 第一計器(6)
- brembo(6)
- RS PRO(6)
- Canon(5)
- PFERD 馬印(5)
- SIGLENT(5)
- ノーブランド(4)
- ミヤコ自動車(4)
- JTC(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rf-01」の検索結果

【オーダー】アルポリック/fr RF 01
三菱ケミカルインフラテック¥6,777税込¥7,4551枚3日以内出荷アルポリックの表面にアルマイト処理を施し、鏡面仕上げにしております。芯材に防火性の高い芯材を使用し、不燃認定を取得しております。 ガラス製ミラーとは異なり、割れなく軽量な鏡面材で、切断、切り欠きなどの加工が容易です。 オーダーカット料金と元板サイズ(カット無し)の両方が注文できます 元板サイズ(小)1220×1828 元板サイズ(大)1220×2440用途内装壁仕上げ、ドア面材、姿見、家具仕上げ、手鏡 (浴室を除く)長さ(mm)10~2440幅(mm)10~1220厚さ(mm)3質量(kg/m2)6誤差(mm)±1引張強度(N/mm2)56曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])48000熱膨張係数0.95(W/m・k)、21~27(×10・6・1/k)サービス分類オーダー・加工
バリオアダプタRF-1
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷部品名称バリオアダプタRF-1図解NoMKW1513-SEN2 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.18
シムリング 板厚セット 鉄
岩田製作所(20件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セットほか当日出荷から6日以内出荷板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。材質鉄(SPCC相当)セット内容各板厚10枚RoHS指令(10物質対応)対応
荒刃Ⅰ型プレーンカッター RF1-PC
大洋ツール¥93,980~税込¥103,378~1個翌々日出荷外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。荒刃タイプ。左ねじれ25°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
マグネット式 プライバシー フィルター MSI GS65 8RF-001JP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種MSI GS65 8RF-001JP入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(12件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(10件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
Jフックシングル
日軽産業¥199税込¥2191セット当日出荷クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。用途壁面用。このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。色シルバー
シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(14件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)12材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(5件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)16材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 SKシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から112日以内出荷幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
かんたんレンジフードフィルター 超特厚 2枚入り
ELPA(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(2枚)翌々日出荷◇枠付きなので、まるごと取替え 面倒なカットやサイズ合わせが不要で、取替えラクラク! ◇ピッタリサイズで収まるので見た目もスッキリ! ◇取替えが簡単なので、交換時に手が汚れにくい ◇フィルターが超特厚で油煙をしっかり吸着 取替え回数も少なく経済的用途◇外形寸法(約):W299XH342XD10(mm) ◇フィルター枠部:耐熱PP樹脂 ◇フィルター部:難燃不織布 ◇フィルター入数:2枚 ◇適合情報:深型レンジフードのフィルターサイズ 高 340 × 幅 297mm フィルターに適合材質フィルター枠部:耐熱PP樹脂、フィルター部:難燃不繊布
RF1V形強制ガイド式リレー
IDEC(和泉電気)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から67日以内出荷海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥72~税込¥79~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)12材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(5件のレビュー)¥72~税込¥79~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(4件のレビュー)¥74~税込¥81~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(7件のレビュー)¥72~税込¥79~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ワークスエキスパンド リアディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781枚3日以内出荷車体のバランスを崩さずカスタマイズ出来るディスクローター。純正にはない軽量ホール仕様です
シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(3件のレビュー)¥72~税込¥79~1枚当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)16材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
RF1V-5A1BL-D24
IDEC(和泉電気)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様●最小適用負荷:DC5V・1mA(参考値)種別動作表示LED付コイル定格電圧(V)DC24接点構成5a1b絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐振動(耐久)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm接点材質AgSnO2(Auフラッシュ)動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(at 20℃)定格負荷AC250V・6A、DC30V・6A復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)4応答時間(ms)8以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200、DINレール用ソケット取付時:150(正弦半波パルス:11ms)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(正弦半波パルス:11ms)
シムリングFE (10枚入)T0.5
岩田製作所¥549~税込¥604~1袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。板厚t(mm)0.5材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 丸 3径 #120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本当日出荷粒度120刃長(mm)25×2全長(mm)150材質工具鋼質量(g)8(パッケージ含まず)柄の形状角
シムリング板厚セット FE(各10枚入)
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1セット(1枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
...