カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 椿本チエイン(148)
  • 雅(54)
  • 岩田製作所(40)
  • マキタ(16)
  • PISCO(ピスコ)(16)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
  • ネグロス電工(8)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • 第一計器(6)
  • brembo(6)
  • RS PRO(6)
  • Canon(5)
  • PFERD 馬印(5)
  • SIGLENT(5)
  • ノーブランド(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • JTC(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf-01」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • RF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RF1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    種類安全リレー
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から68日以内出荷
    海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
  • RF1V-5A1BL-D24 IDEC(和泉電気)

    RF1V-5A1BL-D24

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小適用負荷:DC5V・1mA(参考値)種別動作表示LED付コイル定格電圧(V)DC24接点構成5a1b絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐振動(耐久)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm接点材質AgSnO2(Auフラッシュ)動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(at 20℃)定格負荷AC250V・6A、DC30V・6A復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)4応答時間(ms)8以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200、DINレール用ソケット取付時:150(正弦半波パルス:11ms)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(正弦半波パルス:11ms)
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    67日以内出荷
    2NO-2NC 12VDC。高速応答時間 8ms
    極数6端子形状プリント基板用端子方式【Construction】強制ガイド式接点最大許容電流(A)6
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(10個)
    67日以内出荷
    5NO-1NC 48VDC LEDインジケーター。高速応答時間 8ms
    タイプ動作表示LED付極数6定格電圧DC 48V接点構成5a-1b、シングル接点端子形状プリント基板用端子方式【Construction】強制ガイド式表示灯あり接点最大許容電流(A)6
  • RF2形2極強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF2形2極強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    種類安全リレー極数2構造強制ガイド式接点仕様シングル接点タイプ接点最大許容電流(A)6
  • SF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    SF1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,098税込¥6,708
    1箱(10個)
    欠品中
    種類リレーソケット適合規格UL、CSA、TUV、CE定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm定格通電電流(A)6耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(20個)ほか
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • RF2形2極強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF2形2極強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    24日以内出荷