カテゴリ

  • 自動車純正部品(61)
  • 制御機器(51)
  • 切削工具(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 空調・電設資材(16)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 家電(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 照明(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 住設機器(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 防災用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf-11」の検索結果

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス給湯器 据置台 RF-11SWF用 リンナイガス給湯器 据置台 RF-11SWF用リンナイ
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
適合RF-111SWF
クリップ (RF11) MAZDA(マツダ)クリップ (RF11)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
カバー (RF11) MAZDA(マツダ)カバー (RF11)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ボルト (RF11) MAZDA(マツダ)ボルト (RF11)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
オルタネーター (RF11) MAZDA(マツダ)オルタネーター (RF11)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (RF11) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (RF11)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
シール オイル (RF11) MAZDA(マツダ)シール オイル (RF11)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
リングO (RF11) MAZDA(マツダ)リングO (RF11)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
ベルトV (RF11) MAZDA(マツダ)ベルトV (RF11)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (RF11) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (RF11)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ KEIKA非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレKEIKA(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
レフランプ 日幸電子工業レフランプ日幸電子工業(10件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
節電約10%の仕様です。
電源(V)110定格寿命(時間)2000ビームの開き(°)45電球形状レフランプ電球の種類白熱電球
屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 散光形岩崎電気(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
内ネジ・リングジョイント アソー内ネジ・リングジョイントアソー(4件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRFシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から81日以内出荷
質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
Dリングファイル統一伝票E型 ナカバヤシDリングファイル統一伝票E型ナカバヤシ(3件のレビュー)
549税込604
1冊
当日出荷
ターンアラウンド型の統一伝票サイズ127×279.4mmに対応しています。固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズ統一伝票ターンアラウンド型用E型穴数2タイプヨコ型収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)背幅(mm)35仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルL判サイズ材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング質量(g)160寸法(縦×横×厚さ)(mm)138×312×35綴じ厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
パワーポインター サンワサプライパワーポインターサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)30タイプリモコンタイプ電源単四乾電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×140×16.5連続使用時間(時間)36機能パワーポイント対応インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます)ボタン数3ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)650ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式使用場所屋内レーザー光色レッドレーザー出力(mW)1レーザー到達距離(m)100(夜間使用時)
長寿命レフランプ ELPA長寿命レフランプELPA(5件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26ホワイト定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプ
レーザーポインター_グリーンレーザー サンワサプライレーザーポインター_グリーンレーザーサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
赤色光の約6倍、視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。夜間には約200m先まで緑色のレーザー光線が照射可能です。※使用環境により異なる場合があります。PCに接続すると、ワイヤレスでページ操作ができ、手に持ちながら操作可能なので、歩きながらのプレゼンに最適です。PowerPoint操作にも対応しており、スライドショーの「次のページ」「前のページ」に加え、「ブラックスクリーン」などもボタン一つで操作できます。高級感のあるスリムなアルミボディで、持ち運びに便利です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防ぎます。USBレシーバーは専用ドライバー不要で簡単に接続できます。USB充電式で、付属のケーブルを使用して繰り返し充電でき、電池交換は不要です。
仕様●レーザー照射:有●通信範囲:約30m※障害物のない見通しの良い場所●レーザー種類:可視光半導体レーザータイプリモコンコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス機能USB接続、Windows・macOS対応、2.4GHzデジタル帯電波方式、充電式ワイヤレス、パワーポインター、緑色レーザー、4ボタン搭載レーザー出力最大1mWレーザークラスクラス2使用場所室内レーザー光色グリーン
リフレ ステンレス卓上ポット タマハシリフレ ステンレス卓上ポットタマハシ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ステンレス口径(Φmm)55
ビームライト E26 散光形 旭光電機工業ビームライト E26 散光形旭光電機工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
反射テープ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射テープパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
719税込791
1個
当日出荷
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式反射テープ(ミラー反射型専用)使用周囲温度(℃)-25~+50使用湿度範囲35~85%RHRoHS指令(10物質対応)対応
レインファクトリー ベーシックタイプ おたふく手袋レインファクトリー ベーシックタイプおたふく手袋
3,998税込4,398
1着
当日出荷から5日以内出荷
基本機能をしっかり押さえたスタイリッシュレインスーツ。 フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。 袖口が深く手袋も覆えます。 雨風からの手の甲をしっかりカバー 裾口はボタンによる簡単調節。自転車等の巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の侵入もガード
用途自転車・バイク・土木作業混率(%)(表)ポリエステル100%、PVCラミネート、(裏)ポリエステル100%、メッシュ耐水圧(mmH2O)10000
屋外用ルーフ BRFシリーズ タカチ電機工業屋外用ルーフ BRFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
RFフレックス ネオフレックスRFフレックスネオフレックス
12,980税込14,278
1巻(50m)
翌々日出荷から6日以内出荷
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
ロータリースイッチ SRFシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ SRFシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
極数単極絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
ハロゲンビームランプ散光 ELPAハロゲンビームランプ散光ELPA(1件のレビュー)
1,614税込1,775
1個
当日出荷
屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)2000ビーム角度(°)30
DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
18Lフラット電子レンジ アビテラックス18Lフラット電子レンジアビテラックス
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高出力900Wの実力 使いやすい縦開き扉 簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 安心のヘルツフリー・インバーター インテリアにも合わせやすい2色展開
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)10.5出力(W)900周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286庫内寸法(mm)W315×D318×H180庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60)省エネ基準達成率(%)100
DリングファイルA3E型 ナカバヤシDリングファイルA3E型ナカバヤシ
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズA3・E型穴数2タイプヨコ型収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング質量(g)370寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×452×35綴じ厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
パワーポインター_USB_充電式 サンワサプライパワーポインター_USB_充電式サンワサプライ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。 大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。 PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。 PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。 レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。 USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。 電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
セット内容USB-Aレシーバー、充電用Type-Cケーブル材質ABS樹脂形状質量(g)約34電源リチウムイオン充電池コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/27×131×12.5、レシーバー/12×22.5×6.5充電時間4時間電池充電池LED色通電表示:青色使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大1mW未満(JIS規格クラス2)ボタン数5ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)赤色/650直径(mm)レーザー:5レーザー可視光半導体レーザー通信距離(m)30レーザー光色レッドレーザー到達距離(m)100照射時間(時間)約16(満充電時)ボタン仕様5個
ハイダクト(配線ダクト) ダクトサポート(上向き・下向き) カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) ダクトサポート(上向き・下向き)カナフジ電工
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
ハイダクト本体と一般鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ MR-F/KシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
端子PC端子使用温度範囲(℃)-10~70角度(°)切換/30絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上耐熱性はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
Dリングファイル ナカバヤシDリングファイルナカバヤシ(2件のレビュー)
539税込593
1冊
当日出荷から8日以内出荷
固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
穴数2タイプヨコ型収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング綴じ厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
金具付シグナルスリング KDRF シライ金具付シグナルスリング KDRFシライ
16,980税込18,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具種別2本吊等級JIS3等級仕様2本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
9,598税込10,558
1個
当日出荷から14日以内出荷
V型調整戸車 エスコV型調整戸車エスコ(7件のレビュー)
1,060税込1,166
1セット(2個)
当日出荷
タイプ山V型エスコ品番EA986RF-11材質(車輪)ウレタン樹脂耐荷重(kg)15(2個)調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6材質(軸受)Duメタルサイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
P-11   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-11 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-11機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11
ビーム電球 BRF110V 80W TAKEX(タケナカエンジニアリング)ビーム電球 BRF110V 80WTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,898税込4,288