カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「rf-1208」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内ネジ・リングジョイント アソー

    内ネジ・リングジョイント

    アソー(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ベアリー R-BRF NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-BRF

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • こたつテーブル 80×80cm/105×75cm/120×80cm YAMAZEN(山善)

    こたつテーブル 80×80cm/105×75cm/120×80cm

    YAMAZEN(山善)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    こたつテーブル本体のみか、こたつテーブル本体+こたつ布団の2点セットからお選びいただけます 【こたつ本体】 年中使えるこたつテーブル 信頼の日本メーカー製ヒーターで体をじんわり暖めます 無段階温度調節 継脚付き 雰囲気のある木目柄を採用 ラウンド加工を施しているため、お子様のいるご家庭でも安心 【こたつ布団】 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用 取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納 リバーシブルで使用可能
    用途こたつ、デスク、テーブルとして。正方形 長方形 布団セット 高さ調節電源(V)100 (50Hz/60Hz)
  • こたつ&掛敷布団 3点セット YAMAZEN(山善)

    こたつ&掛敷布団 3点セット

    YAMAZEN(山善)
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷
    こたつ本体・掛け布団・敷き布団の3点セット 電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m 継脚はドライバーで調節可能 こたつ布団はピーチスキンとフランネルの2種類の生地よりお選びいただけます 収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
    用途こたつ、テーブルとして。こたつセット 布団セット電源100V (50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D)(cm)【掛け布団】200×240【敷き布団】200×240
  • タッカー WIZ'A

    タッカー

    WIZ'A
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    用途建築用ラス板止め・断熱材止め・荷札貼り・フェルトやシート貼り・天井材打ちなどに付属品ステープル付き(12×10mm×100本)仕様ステープルの充填方式:ボトムローディング式、安全リング(ハンドルロック)あり適合ステープルサイズ(幅×足長単位mm):10×7(品番:T4-7M-L、RF-07、19/7) 12×6(品番:T3-6M) 12×8(品番:1208F) 12×10(品番:T3-10MB) 12×13(品番:T3-13MB)材質プラスチック部:ABS 金属部:鉄寸法(mm)使用可能な足長サイズ:6~14ブラック/シルバー質量(g)695寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×23×105