カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「rf-1208」の検索結果

内ネジ・リングジョイント
アソー(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
タッカー
WIZ'A¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷用途建築用ラス板止め・断熱材止め・荷札貼り・フェルトやシート貼り・天井材打ちなどに付属品ステープル付き(12×10mm×100本)仕様ステープルの充填方式:ボトムローディング式、安全リング(ハンドルロック)あり適合ステープルサイズ(幅×足長単位mm):10×7(品番:T4-7M-L、RF-07、19/7) 12×6(品番:T3-6M) 12×8(品番:1208F) 12×10(品番:T3-10MB) 12×13(品番:T3-13MB)材質プラスチック部:ABS 金属部:鉄寸法(mm)使用可能な足長サイズ:6~14色ブラック/シルバー質量(g)695寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×23×105