カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)

「rf-126」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース 中林製作所

    ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース

    中林製作所
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    軽作業や日常使用に
    用途大画面スマホ対応サイズ/プロ用腰袋に使用する高強度ポリエステル採用/光に反射するライン付ブラック
  • リムフラップ  26インチ用 アサヒサイクル

    リムフラップ 26インチ用

    アサヒサイクル
    1,598税込1,758
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    ブラック
  • Huber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126E HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126E

    HUBER & SUHNER
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    タイプ(同軸)RF、(導体ストランド)スタンダード動作温度(℃)(Min)-40断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)
  • Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 100 μH 2.2A シールド 12.5×12.5×6mm BOURNS

    Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 100 μH 2.2A シールド 12.5×12.5×6mm

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)12.5高さ(mm)6奥行(mm)12.5シリーズSRF1260最大電流(A)2.2許容差±20%インダクタンス(H)100 μシールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1260
  • Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 10 μH 7.17A シールド 12.5×12.5×6mm BOURNS

    Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 10 μH 7.17A シールド 12.5×12.5×6mm

    BOURNS
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)12.5高さ(mm)6奥行(mm)12.5シリーズSRF1260最大電流(A)7.17許容差±20%インダクタンス(H)10 μシールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1260
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.28A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRF1260-330M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.28A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRF1260-330M

    BOURNS
    15,980税込17,578
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 33 μHDC抵抗 = 61.8mΩコア材料 = フェライト許容差 = ±20%定格電流 = 3.28Aシリーズ = SRF1260パッケージ/ケース = 1260動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シールド = ありインダクタ構造 = シールド付き長さ = 12.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunnerレデューサーフィッティング PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerレデューサーフィッティング

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1個
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS高さ(mm)107.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunnerレデューサーフィッティング用カバー PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerレデューサーフィッティング用カバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1個
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wio-E5 mini Dev Board Seeed Studio

    Wio-E5 mini Dev Board

    Seeed Studio
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    長距離伝送が可能なLoRaWANに対応したIoT開発ボード IoT機器用の長距離無線通信プロトコルであるLoRaWANに対応した小型プロトタイピングボードWio-E5 miniとアンテナ、USB Type-Cケーブル、ピンヘッダ―などをセットにしたキットです。Wio-E5 miniに搭載されているWio-E5は、STMicroelectronicsの32ビットマイコンSTM32WLE5JC(ARM Cortex-M4コアとSemtechのLoRa用RFトランシーバSX126xを内蔵)を使用したモジュールです。 ・最大22dBmの送信電力で実現可能な高パフォーマンス ・最大10kmの長距離伝送が可能 ・スリープ中は約2.1μAまで電流を下げ低電力消費を実現 ・RESETボタン、BOOTボタンを搭載 ・FCC、CE、IC、Telec認証取得済み
    その他【モジュレーション】Long Range、(G)FSK、(G)MSK、BPSKセット内容Wio-E5 mini×1、アンテナ(EU868/US915)×1、USB TypeC(20cm)×1、ステッカー×1、1×12ピン(オス) ピンヘッダー×2寸法(mm)50×23出力最大+20.8dBm @3.3V感度-116.5dBm~-136dBm周波数【動作】868/915MHzインターフェースUSB Type-C、2P-2.54mm Hole、1×12P-2.54mm Header×2、SMA-K、IPEXプロトコルLong RangeRoHS指令(10物質対応)対応消費電流2.1μA (WOR mode)動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧3.7~5.0V
  • Wio-E5開発キット Seeed Studio

    Wio-E5開発キット

    Seeed Studio
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    LoRa無線モジュールWio-E5を搭載したIoT開発ツールセット STMicroelectronics社製の32ビットワイヤレスマイコンSTM32WLE5JCをベースとしたLoRa無線モジュールWio-E5を搭載した開発ボードとアンテナやUSB Type-Cケーブル、ピンヘッダーなどをセットにしたツールセットです。Wio-E5はTelec認証を取得済みです。 STM32WLE5JCは、最大48MHzで動作するArm Cortex-M4コアとSemtech社のLoRa RFトランシーバSX126Xを搭載したシステムオンチップです。STM32WLE5JCは73ピンのBGAパッケージですが、Wio-E5は機能を制限して28ピンとし扱いやすくしたモジュールです。このモジュールを使用すると、TheThingsStack、ChirpstackなどのさまざまなLoRaWANサーバープラットフォームに接続できます。 この開発ボードは消費電力が極めて低く、(G)FSKとロングレンジの両方をサポートできます。ATコマンドファームウェアが組み込まれているため、プロトタイプやアプリケーションを簡単に構築できます。LoRaWANプロトコルとさまざまな周波数プランを簡単にサポートできるため、長距離センサーノードやさまざまなワイヤレス通信アプリケーションに最適なソリューションです。 ・送信出力最大:22dBm(868/915MHz) ・受信感度:-136.5dBm(SF12/125kHz BW) ・リングバジェット185dBにより長距離通信が可能 ・LoRaプロトコルを内蔵し、LoRaバンドプランに対応 ・Wio-E5の全ピンをGPIOに引き出し、UART、I2C、ADCなどを利用可能 ・RESET/BOOTボタン、RS485/Groveなど豊富なインターフェースを搭載
    その他電流:(Wio-E5モジュールスリープ時)2.1uAセット内容Wio-E5開発ボード ×1、アンテナ(EU868/US915) ×1、USB Type-Cケーブル(20cm) ×1、単3バッテリーホルダー ×1寸法(mm)ボード:85.6×54、パッケージ:200×130×50電源電圧3~5V(バッテリー)/5V(USB TypeC)出力電圧EN3.3V/5V感度ー116.5~ー136dBm対応【バンドプラン】Eu868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865インターフェースUSB TypeC/JST2.0/プロトコルLoRaWANRoHS指令(10物質対応)対応変調方式LoRa、(G)FSK、(G)MSK、BPSK動作温度範囲(℃)-40~+85最大出力電力+20.8dBm(3.3V時)
  • 【レンタル】卓上遠心機 H-36シリーズ レンタル コクサン

    【レンタル】卓上遠心機 H-36シリーズ レンタル

    コクサン
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    EMC対応。コンパクトでシンプルなデザイン。操作性・信頼性・機能性の向上。遠心状態が一目で分かる回転インジケータ。加・減速数、メモリー数はこのクラス最大。豊富なロータ群に対応、バイオハザード対策も充実。中が見えて、遠心終了が確認できます。チャンバーにステンレス製SUS304を採用。特殊仕様、遠沈用アダプタ等、様々な仕様に対応。
    仕様回転計:デジタル表示/10rpm~6000rpm(10/100rpm単位)、遠心力計:デジタル表示/10xg~6000xg(10/100xg単位)、xg・secモード:(1.00~9.99)×10_9乗xg・sec、加速:3ステップ、減速:3ステップ+自然減速、ステップモード:3メモリー、密度勾配モード:1メモリー質量(kg)42最高回転数(min-1[r.p.m])6000(RA-321使用時)電源単相100V 10A表示ロータ寿命:タイム表示計に明示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×530×376構成【レンタル構成】卓上遠心機本体/H-36α、スイングロータ/RF-121、RF-121金属バケット/MT-104、50mlコニカル管(16本)/PE-121最大遠心力(xg)5070(RA-321使用時)タイマーデジタル表示/1~999min(1/10min単位で設定可能)、デジタル表示/1~999sec(1/10sec単位で設定可能)最大容量(mL)1080(RF-126、PB-126使用時)インジケータ【回転インジゲータ】停止・運転中、LED表示(ランプ 9個 緑・赤・オレンジ)メモリー数10メモリー(回転数、遠心力、タイム、加速、減速)サービス分類レンタル
  • コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • ボルト カムシャフト キャップ (RF) MAZDA(マツダ)

    ボルト カムシャフト キャップ (RF)

    MAZDA(マツダ)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • Nordic Semiconductor RFトランシーバIC NORDIC SEMICONDUCTOR

    Nordic Semiconductor RFトランシーバIC

    NORDIC SEMICONDUCTOR
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sucoflex 126 Armoured Sma Male 1000mm HUBER & SUHNER

    Sucoflex 126 Armoured Sma Male 1000mm

    HUBER & SUHNER
    96,980税込106,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RF断熱材:PTFE導体材質:銅導体ストランドタイプ:スタンダード動作温度 Min:-40℃Huber ; Schner Sucoflex 126EA外装同軸ケーブルアセンブリ. Huber ; Suhnerの高品質で頑丈なマイクロ波ケーブルアセンブリシリーズです。SucoFlex 126EA同軸ケーブルアセンブリは、最大26.5 GHzの最高性能を提供できるように設計されています。特定のテスト及び測定用途や防衛システムなど、電気的安定性及び低損失が求められる用途に最適です。SucoFlex 126EAケーブルアセンブリは、優れた耐薬品性及び耐摩耗性の青色PURアウタジャケットを備えていて、ほとんどの過酷な環境で優れた保護を提供します。SucoFlex 126EAは、耐つぶれ性を提供するステンレススチール製の強化外装を備えています。各種長さ及びコネクタタイプの高品質マイクロ波ケーブルアセンブリを用意しています。. 特長と利点. 最大26.5 GHz 優れた反射減衰量 低損失 耐薬品性及び耐摩耗性PURアウタジャケット ステンレススチール製外装 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃. 用途. テスト / 測定 防衛システムRoHS指令(10物質対応)対応
  • リフラーヤスリ RF STRAUSS

    リフラーヤスリ RF

    STRAUSS
    5,798税込6,378
    1本
    8日以内出荷
    全長L(mm)155