カテゴリ
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rf-830」の検索結果
![2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31518472-180717-02.jpg)
2リングファイル スーパーエコノミー
PLUS(プラス)[文具]¥369~税込¥406~1冊当日出荷から3日以内出荷差し替えラクラクバリエーション豊富な2リングファイル。傷や錆に強い黒メッキのとじ具を採用。差し替えカンタン!必要なところですぐに抜き差ししやすいので、進行中のファイリングに便利です。とじやすい!2リング式だからとじやすく、大量のファイルも短時間で片付きます。めくりやすい!めくりやすいので、よく閲覧するなど利用度の高いものにも向いています。見開き閲覧にも無理がなくページのめくりやすいリング式とじ具(黒メッキ)。書類を保護するプロテクター付。穴数2穴間隔(mm)80
DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(6件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から8日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
K形アイ ランプホルダ
岩崎電気¥6,898税込¥7,5881個当日出荷使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GK4色赤質量(g)530口金E26芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
アイ ランプホルダ
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個欠品中使用場所屋外・屋内用材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板口金E26芯数2適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830




![2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31518472-180717-02.jpg)