カテゴリ

  • メカニカル部品(69)
  • 制御機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 家電(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rf-210」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク椿本チエイン(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRFシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から81日以内出荷
質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
反射ミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射ミラーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
889税込978
1個
当日出荷
ミラー反射型専用の反射ミラーです。
屋外用ルーフ BRFシリーズ タカチ電機工業屋外用ルーフ BRFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
ラブフレックスカップリングRF型 ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRF型ニッタ化工品
46,980税込51,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形椿本チエイン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ラブフレックスカップリングRF型(タイヤのみ) ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRF型(タイヤのみ)ニッタ化工品
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
バイピッチチェーン オフセットリンク 椿本チエインバイピッチチェーン オフセットリンク椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
はがせる粘着シート アサヒペンはがせる粘着シートアサヒペン
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。 シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。 リアルな質感です。
用途机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。材質オレフィン粘着剤アクリル樹脂寸法(幅W×長さL)(cm)45×90RoHS指令(10物質対応)対応
バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形椿本チエイン
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク椿本チエイン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント椿本チエイン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質MC901
KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業)KHK 調質ラックKHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440形状RF
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SRF ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から7日以内出荷
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック JシリーズKHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質ポリアセタール種別ラック圧力角(°)20°
バイピッチチェーン 椿本チエインバイピッチチェーン椿本チエイン
439税込483
1リンク
翌日出荷から31日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールチェーン形式バイピッチチェーン
超硬ルーマ型フラットドリル 協和精工超硬ルーマ型フラットドリル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
KRF 調質ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)KRF 調質ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440表面処理黒染種別調質ラック形状RF
PRF プラスチックラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)PRF プラスチックラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質MC901種別ラック形状RF
両端面加工ラック KHK(小原歯車工業)両端面加工ラックKHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0120
バイピッチチェーン 継手リンク 椿本チエインバイピッチチェーン 継手リンク椿本チエイン(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラックKHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
材質S45C形状RF
Uボルト ヒノ ナカノ NAKANOUボルト ヒノ ナカノNAKANO
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
付属品コード・フットスイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
Synca フロアスタンド リニア32 ENDO(遠藤照明)Synca フロアスタンド リニア32ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32オフィスやテレワークに最適スリムなスタンドライト光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。
仕様LEDユニット別売付属品コード・コンセントプラグ材質(本体)アルミ消費電力(W)12.2スイッチON/NFFスイッチ付定格電圧(V)100LED寿命(時間)40000
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
42,980税込47,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:布(オフホワイト)質量(kg)1.5材質(本体)真珠貝消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)□150×422調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業)歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RF歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
KHK ステンレスラック KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスラックKHK(小原歯車工業)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
・高強度で長寿命、コンパクト設計向きの強靭な焼入れラックです。・KRF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
種別ラック材質SCM440形状RF
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。
種別ラック材質S45C形状RF
SURF ステンレスラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SURF ステンレスラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質SUS304種別ラック形状RF
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
26,980税込29,678
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
ステンレスラック KHK(小原歯車工業)ステンレスラックKHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械などに最適です。
用途動力伝達用歯車。材質SUS3042018年トラスコ掲載ページ2 0121