カテゴリ
- メカニカル部品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「rf05100」の検索結果

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05100
椿本チエイン¥589~税込¥648~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05100Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100
椿本チエイン¥929~税込¥1,022~1リンク4日以内出荷から15日以内出荷ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)5.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)
椿本チエイン¥919~税込¥1,011~1個5日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100
椿本チエイン¥789~税込¥868~1リンク4日以内出荷から17日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)5.2ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形
椿本チエイン¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷から42日以内出荷形状Rローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプBWスプロケット形状B形
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形
椿本チエイン¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から9日以内出荷形状Fローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
椿本チエイン¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷から42日以内出荷仕様AT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形
椿本チエイン¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷形状Sローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)CW・CW1形
椿本チエイン¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷形状Rローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー
椿本チエイン¥4,998~税込¥5,498~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー
椿本チエイン¥4,598~税込¥5,058~1リンク9日以内出荷から42日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ
椿本チエイン¥1,498~税込¥1,648~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ
椿本チエイン¥1,498~税込¥1,648~1リンク9日以内出荷から37日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー
椿本チエイン¥3,798~税込¥4,178~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ
椿本チエイン¥899~税込¥989~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100R
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)