カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(1)

「rf05100」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05100 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05100

    椿本チエイン
    589税込648
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05100Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100

    椿本チエイン
    999税込1,099
    1リンク
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)5.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100

    椿本チエイン
    789税込868
    1リンク
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)5.2ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8