カテゴリ
- メカニカル部品(118)
- 制御機器(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 切削工具(29)
- 自動車補修部品(25)
- バイク部品(17)
- 機構部品(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- カー用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 家電(9)
- 安全用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 事務用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 測定用品(5)
- 溶接用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 電気材料(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 理美容(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(5)
- Canon(8)
- CKD(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- omron(オムロン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PISCO(ピスコ)(27)
- TOA(7)
- TULALA(ツララ)(9)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- イスカル(4)
- サンドビック(12)
- マキタ(4)
- ミヤコ自動車(4)
- ロイヤル化成(5)
- ワルター(7)
- 七星科学研究所(5)
- 岩田製作所(13)
- 椿本チエイン(114)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rf08」の検索結果

GX242溝入れチップ RF8
ワルター¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-4336材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーRD4ブレーカー
GX244溝入れチップ RF8(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
ワルター¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-4476材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーRF8ブレーカー
GX243溝入れチップ RF8(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
ワルター¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーRF8ブレーカー
GX243溝入れチップ RF8(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。)
ワルター¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-4442材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーRF8ブレーカー
GX244溝入れチップ RF8(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。)
ワルター¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-4477材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーRF8ブレーカー
ソケット P2RF スリムI/Oリレー用
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
航海用レーダー反射器
トーテックス¥22,980税込¥25,2781台当日出荷レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型(3.39m2)は平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHZ:レーダー有効反射断面積2.5m2以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーコーナーリフレクターです。 T-RF08-C-245-12型は電波反射パターン良好(9.5GHZ:313.5度)な四分12面体の分解組立構造です。四分円形8面体の中間に四分交差板を45度づらして装着した12面構造体です。 反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製で軽く安全性に優れた軽量小形のレーダー反射器です。性能9.5GHZ:313.5度、9.41GHZ:323.5度、9.32GHZ:323度材質表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着したポリプロピレン(PP)特殊構造板形状四分12面体質量(g)300±30寸法円形245±5m/m、全長410±20m/m有効面積(m2)3.39(有効反射)装着方法吊り上げ式
非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ
KEIKA(12件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2個)当日出荷から4日以内出荷Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
AR形 フランジ付スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥299税込¥3291個当日出荷から3日以内出荷AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタエレメント
大生工業¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から22日以内出荷最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。ろ過材の種類一般ろ紙
スピーカーシステム
TOA¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷屋内用の2ウェイパッシブ型スピーカーシステムです。内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。屋内常設用または仮設用として幅広い用途で使用可能です。仕様【システム形式】2ウェイ/パッシブ型/バスレフ型材質エンクロージャ:バーチ合板黒(マンセルN1.0近似色)ポリウレア・コーティング、グリル:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)4分艶塗装質量(kg)11周波数(kHz)1.5(クロスオーバー周波数)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)249×450×243周波数特性65Hz~20kHz音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:コンプレッションドライバー+定指向性ホーン指向角(°)水平:90、垂直:60(ホーン90回転時水平:60、垂直:90)コネクタノイトリックNL4MP×2、M4ねじ端子バリアー間隔11mmインピーダンス(Ω)8許容入力(W)120(連続ピンクノイズ)、360(連続プログラム)
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 両口エルボユニオン
アオイ¥5,798税込¥6,3781袋(10個)6日以内出荷液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron EMIフィルタ DINレール取付用 電源ラインフィルタ 単相 DINレール
DELTRON¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷適合EN 60939長さ(mm)80寸法(mm)80×22.5×93取付方式DINレール奥行(mm)22.5周波数(Hz)【動作】440シリーズDRF定格電圧(V)【最大】250ac相数1動作温度(℃)+85リーク電流(mA)0.75RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルネジ
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高精度ボールヘッド
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルERF-A/E
イスカル¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷から30日以内出荷波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)
椿本チエイン¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08150
椿本チエイン¥1,298~税込¥1,428~1リンク5日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)27寸法F(mm)55寸法E(mm)18寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)6.5概略質量(kg/m)5.8ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF08150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5リンク内幅W(mm)27ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)11.2
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
椿本チエイン¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷から42日以内出荷仕様AT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン