カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)

「rf110v 450wh」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
  • レフランプ 日幸電子工業

    レフランプ

    日幸電子工業(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    節電約10%の仕様です。
    電源(V)110定格寿命(時間)2000ビームの開き(°)45電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • アイ 作業灯 岩崎電気

    アイ 作業灯

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造オレンジ口金E39電源タイプ電源コード式適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
  • アイ 作業灯 S0 作業灯 岩崎電気

    アイ 作業灯 S0 作業灯

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。ホルダと接続具のかん合隙間及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
    付属品GS6ガード、F4バイス付、プラグ+5mコード+ランプ付仕上:赤タイプ450W口金E39ランプセットランプ:RF110V450WH使用場所屋外・屋内用適合ランプ大きさ:4500W(屋外投光用アイランプ)
アサヒ 110v 10w特集