カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
「rf110v450wh」の検索結果

屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
レフランプ
日幸電子工業(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷節電約10%の仕様です。電源(V)110ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
アイ 作業灯
岩崎電気¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造色オレンジ口金E39電源タイプ電源コード式適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
アイ 作業灯 S0 作業灯
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。ホルダと接続具のかん合隙間及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。付属品GS6ガード、F4バイス付、プラグ+5mコード+ランプ付色仕上:赤タイプ450W口金E39ランプセットランプ:RF110V450WH使用場所屋外・屋内用適合ランプ大きさ:4500W(屋外投光用アイランプ)