カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 家電(1)

「rf140-w」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要 YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要YAMAZEN(山善)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫電動機の定格消費電力:60/65W(50/60Hz)電熱装置の定格消費電力:霜取装置4/4W(50/60Hz)年間消費電力量:280kWh/年(50Hz/60Hz)
用途オフィスや事務所、給湯室などに。ファン式 霜取り不要 右開き 家庭用 冷凍 冷凍庫付属品製氷皿、卵ケース性能【冷凍室】フォースター質量(kg)36電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3冷媒R600a冷媒封入量(g)30取扱説明書(4.35MB)