2ドア冷凍冷蔵庫 139L (冷蔵室91L/冷凍室48L)YAMAZEN(山善)翌々日出荷
ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫。耐熱性天板。アジャスター付き。冷蔵室91L。高さのある容器も調整できる棚で収納性バツグン。冷凍室48L。2段設計で空間を無駄なく活用。クリアケース付きで中身を取り出しやすい。
用途冷蔵庫、冷凍庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。 140Lクラス 霜取り不要 ボトムフリーザー 小型 コンパクト 2ドア付属品製氷皿×1、卵ケース×1性能冷凍室:フォースター質量(kg)36色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)49.5定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:霜取装置4/4(50/60Hz)電源コード(m)1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3冷媒R600a冷媒封入量(g)30取扱説明書(5.09MB)