カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf140」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
内ネジ・リングジョイント アソー内ネジ・リングジョイントアソー(4件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要 YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要YAMAZEN(山善)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫。電動機の定格消費電力:60/65W(50/60Hz)。電熱装置の定格消費電力:霜取装置4/4W(50/60Hz)。年間消費電力量:280kWh/年(50Hz/60Hz)
用途オフィスや事務所、給湯室などに。ファン式 霜取り不要 右開き 家庭用 冷凍 冷凍庫付属品製氷皿、卵ケース性能【冷凍室】フォースター質量(kg)36電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3冷媒R600a冷媒封入量(g)30
Uボルト エルフ 140 F ナカノ NAKANOUボルト エルフ 140 F ナカノNAKANO
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSELittelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズLITTELFUSE
1,498税込1,648
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
ターンバックルボルト(右ねじボルト) ネグロス電工ターンバックルボルト(右ねじボルト)ネグロス電工
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から16日以内出荷
表面処理電気亜鉛メッキ
14.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ14.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)35刃数2全長(mm)90エスコ品番EA824RF-14.0シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)14表面処理GSXコート
IRF1404PBF INFINEONIRF1404PBFINFINEON
349税込384
1個
翌々日出荷
ラフィングエンドミルERF-A/E イスカルラフィングエンドミルERF-A/Eイスカル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から30日以内出荷
波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
2,998税込3,298
1袋(8個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 160 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET40 V 160 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンINFINEON
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 160 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 M14x2 メス Forged Steel ボア14mm 全長75mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 M14x2 メス Forged Steel ボア14mm 全長75mm Metric Thread Standard メスDurbal
38,880税込42,768
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 4
仕様●接続サイズ:M14x2 メス●内径:14mm●動定格荷重:7.1kN●静定格荷重:2.9kN●全体長さ:75mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0127アズワン品番65-7967-23
IRF1405PBF INFINEONIRF1405PBFINFINEON
179税込197
1個
7日以内出荷
Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 169 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET55 V 169 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンINFINEON
7,798税込8,578
1セット(50個)
7日以内出荷
インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 169 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 330 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 M14x2 メス Forged Steel ボア14mm 全長75mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 M14x2 メス Forged Steel ボア14mm 全長75mm Metric Thread Standard メスDurbal
38,880税込42,768
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M14x2 メス●内径:14mm●動定格荷重:7.1kN●静定格荷重:2.9kN●全体長さ:75mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0128アズワン品番65-7969-73
Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 190 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET40 V 190 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンINFINEON
479税込527
1袋(2個)
7日以内出荷
モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 190 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 220000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 100 nC @ 10 Vmm高さ = 8.77mmRoHS指令(10物質対応)対応
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1ゾーン式セラミック電気管状炉 アサヒ理化製作所1ゾーン式セラミック電気管状炉アサヒ理化製作所
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
最先端のセラミック成形技術を応用した、熱効率の良いセラミック電気管状炉です。負荷がかかる実験に対応できるハイパワータイプです。
仕様炉体:セラミック成形品温度範囲(℃)常温+50~1050限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1000℃)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
活性炭カートリッジフィルタ ADVANTEC活性炭カートリッジフィルタADVANTEC
10,099税込11,109
1個
当日出荷
アズワン品番64-1028-49
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
23,980税込26,378
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
23,980税込26,378
1本
当日出荷から20日以内出荷
ファン クーリング (RF) MAZDA(マツダ)ファン クーリング (RF)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
JNCRadio VNA 3G ベクトルネットワークアナライザ Seeed StudioJNCRadio VNA 3G ベクトルネットワークアナライザSeeed Studio
49,980税込54,978
1個
欠品中
帯域が広くポータブルなベクトルネットワークアナライザ ・4.3インチ IPSフルタッチスクリーン ・周波数範囲:50kHz~3GHz ・動作速度:400ポイント/秒 ・サイズ:130mm×75mm×22mm ・オールアルミ合金ケース
仕様【掃引ポイント】11~501ポイント設定可能その他【トレース】4【マーカー】4出力【RF】-10dBm:50kHz~140MHz、-9dBm:140MHz~1GHz、-12dBm:1GHz~2GHz、-14dBm:速度【掃引】400pts/sメモリー【キャリブレーションキャリブレーション】>10ディスプレイ4.3インチ IPS LCD (Resolution:800×480)周波数範囲50kHz~3GHz周波数精度<± 0.5ppmダイナミックレンジ【S11】50dB:50kHz~1.5GHz、40dB:1.5GHz~3GHz【S21】80dB:50kHz~1.5GHz、70dB:1.5GHz~3GHzタッチスクリーンRTP
(1A53)レスト、ヘッド MAZDA(マツダ)(1A53)レスト、ヘッドMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
(1A52)レスト、ヘッド MAZDA(マツダ)(1A52)レスト、ヘッドMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ファン&ファンドライブ (RF) MAZDA(マツダ)ファン&ファンドライブ (RF)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
CoroCut(R) 1・2  端面溝入れ加工用カッティングユニット サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用カッティングユニットサンドビック
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途端面溝入れ加工用
ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用RYOCO(菱高精機)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
アルミ用ラフィングノンコート
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコート RYOCO(菱高精機)ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコートRYOCO(菱高精機)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
アルミ用ラフィングVCDコート
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3表面処理VCDコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用 オーバルフローペット5G専用ストレーナ 水油兼用オーバル
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ストレナーはごみなどの異物からフローペット-EGを守り、トラブルを未然に防ぎます。
使用温度範囲(℃)0~150(物体温度)最高使用圧力(MPa)1.18材質本体:FC250、ネット:SUS304塗装橙色(マンセル2.5YR6/13)RoHS指令(10物質対応)対応
RFレンズ RF70-200mm F2.8 L IS USM Z CanonRFレンズ RF70-200mm F2.8 L IS USM ZCanon
579,800税込637,780
1個
5日以内出荷
インナーズームとズーム全域でのエクステンダー対応を実現した大口径望遠ズームレンズ。幅広い撮影シーンで高画質を実現する静止画撮影に加え、アイリスリング(絞りリング)の搭載やパワーズームアダプターPZ-E2/PZ-E2Bへの対応により快適な動画撮影も実現します。【全ズーム域、画面の隅々まで高画質を実現】。UD非球面レンズを含む非球面レンズ3枚の効果的な配置により画面全体の高画質化を、さらにスーパーUDレンズ2枚の効果的な配置により、ズーム全域での色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現しました。【瞬間を止める、美しくボケるF2.8】。大口径F2.8の明るさにより、浅い被写界深度をいかした大きく美しいボケの表現や、速いシャッタースピードや限られた光量下でISO感度を抑えシャープな画像の撮影が可能です。【EXTENDER RFシリーズに対応】。ズーム全域でEXTENDER RF1.4×およびRF2×に対応。エクステンダー装着時98-280mm/F4(EXTENDER RF1.4×使用時)、140-400mm/F5.6 (EXTENDER RF2×使用時)のズーム域をカバーします。高速AFで、ボディー内手ブレ補正搭載カメラとの協調ISも利用できるため、快適な超望遠ズーム撮影が行えます。【ゴースト・フレアを効果的に低減、小絞り時も光を美しく表現】。反射防止効果の高いASCを採用し、ゴーストを効果的に抑制。レンズ内部の不要な反射を回避する設計とあいまって、光源が画面に写り込むようなシチュエーションでもクリアな画像を実現。11枚の円形絞り羽根を採用し、小絞り時でも美しい円形ボケと印象的な光芒の表現を実現しました。【動画も静止画も、スムーズで高精度なAF】。2つのナノUSMによる電子式フローティングフォーカス制御とEOS Rシステムのデュアルピクセル CMOS AFとのコンビネーションで、高速・高精度な静止画AFを実現。動画撮影においても、動作中の静粛性の高さと、被写体の動きやタッチフォーカス操作へのなめらかな追従により、高品質な動画撮影ができます。【レンズ単体中央5.5段、協調制御中央7.5段、周辺7.0段のIS搭載】。レンズ内手ブレ補正のみの使用で中央5.5段、ボディー内手ブレ補正機構との協調制御で中央7.5段、周辺7.0段のISを搭載。スローシャッターでの手持ち静止画撮影では、安定したフレーミングとフォーカシングによりシャープな映像が撮影でき、動画では構図の安定した撮影が行えます。【多様なスタイルに対応した操作性と信頼性】。動画撮影時のセッティングの簡便さを考え、RF24-105mm F2.8 L IS USM Zと共通外装、操作系として設計、デザインされています。ズーム時に鏡筒が繰り出さない全長固定のため、機材への組み込み、重心バランスの面からも使い勝手に優れています。RF24-105mm F2.8 L IS USM Zとフィルターサイズも共通となっており、複数サイズのフィルターを用意する必要がありません。また、操作リングやスイッチパネルなどにシーリングを施し水やほこりの浸入を防ぐ防じん・防滴構造を採用するなど、さまざまな状況下で安心して撮影に集中できるよう、耐久性と堅牢性を追求した設計となっています。【パワーズームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bとの連携】。工具不要で着脱可能なパワーズームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bとの組み合わせで、スムーズなズーミング撮影が行なえます。ズーム駆動には放送用やシネマレンズで実績のあるDCモーターを採用、すばやいズーム操作となめらかな低速ズームを細かく調整できます。
倍率(倍)最大撮影:0.2(70mm時)、0.3(200mm時)フィルター直径(Φmm)82レンズ構成15群18枚絞り最小:22、羽根枚数:11枚直径×長さ(mm)最大:(約)Φ88.5×199画角(水平・垂直・対角線)(°):29~10・1930'~7・34~12撮影距離(mm)最短:0.49(70時)、0.68(200時)
FORK ASSY,R FRONT    51400K1TEF1 ホンダFORK ASSY,R FRONT 51400K1TEF1ホンダ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
FORK ASSY,R FRONT    51400MKRDF1 ホンダFORK ASSY,R FRONT 51400MKRDF1ホンダ
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
FORK ASSY,R FRONT    51400MKEAF1 ホンダFORK ASSY,R FRONT 51400MKEAF1ホンダ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷