カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「rf140」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
内ネジ・リングジョイント アソー内ネジ・リングジョイントアソー(4件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Uボルト エルフ 140 F ナカノ NAKANOUボルト エルフ 140 F ナカノNAKANO
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSELittelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズLITTELFUSE
1,498税込1,648
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
ターンバックルボルト(右ねじボルト) ネグロス電工ターンバックルボルト(右ねじボルト)ネグロス電工
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から16日以内出荷
表面処理電気亜鉛メッキ
14.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ14.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)35刃数2全長(mm)90エスコ品番EA824RF-14.0シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)14表面処理GSXコート
IRF1404PBF INFINEONIRF1404PBFINFINEON
349税込384
1個
翌々日出荷
ラフィングエンドミルERF-A/E イスカルラフィングエンドミルERF-A/Eイスカル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から30日以内出荷
波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
2,998税込3,298
1袋(8個)
翌々日出荷から7日以内出荷
IRF1405PBF INFINEONIRF1405PBFINFINEON
179税込197
1個
7日以内出荷
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
活性炭カートリッジフィルタ ADVANTEC活性炭カートリッジフィルタADVANTEC
10,099税込11,109
1個
当日出荷
アズワン品番64-1028-49
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
23,980税込26,378
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
23,980税込26,378
1本
当日出荷から20日以内出荷
JNCRadio VNA 3G ベクトルネットワークアナライザ Seeed StudioJNCRadio VNA 3G ベクトルネットワークアナライザSeeed Studio
49,980税込54,978
1個
欠品中
帯域が広くポータブルなベクトルネットワークアナライザ ・4.3インチ IPSフルタッチスクリーン ・周波数範囲:50kHz~3GHz ・動作速度:400ポイント/秒 ・サイズ:130mm×75mm×22mm ・オールアルミ合金ケース
仕様【掃引ポイント】11~501ポイント設定可能その他【トレース】4【マーカー】4出力【RF】-10dBm:50kHz~140MHz、-9dBm:140MHz~1GHz、-12dBm:1GHz~2GHz、-14dBm:速度【掃引】400pts/sメモリー【キャリブレーションキャリブレーション】>10ディスプレイ4.3インチ IPS LCD (Resolution:800×480)周波数範囲50kHz~3GHz周波数精度<± 0.5ppmダイナミックレンジ【S11】50dB:50kHz~1.5GHz、40dB:1.5GHz~3GHz【S21】80dB:50kHz~1.5GHz、70dB:1.5GHz~3GHzタッチスクリーンRTP
CoroCut(R) 1・2  端面溝入れ加工用カッティングユニット サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用カッティングユニットサンドビック
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途端面溝入れ加工用
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用 オーバルフローペット5G専用ストレーナ 水油兼用オーバル
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ストレナーはごみなどの異物からフローペット-EGを守り、トラブルを未然に防ぎます。
使用温度範囲(℃)0~150(物体温度)最高使用圧力(MPa)1.18材質本体:FC250、ネット:SUS304塗装橙色(マンセル2.5YR6/13)RoHS指令(10物質対応)対応
MasterFan MF140 HALO2 White Edition 140mmケースファン COOLER MASTERMasterFan MF140 HALO2 White Edition 140mmケースファンCOOLER MASTER
3,698税込4,068
1台
8日以内出荷