カテゴリ

  • 制御機器(45)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • バイク部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 電気材料(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf150」の検索結果

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
上下調整戸車 BIDOOR(ビドー)上下調整戸車BIDOOR(ビドー)(3件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
タイプV型材質材質(車輪)POM耐荷重(kg)20/扉仕上シルバー
ルーバーフィルター 赤松電機製作所ルーバーフィルター赤松電機製作所
9,290税込10,219
1個
当日出荷から翌日出荷
オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。
材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
FIT ワイヤークラフトプライヤー 150mm TSUNODA(ツノダ)FIT ワイヤークラフトプライヤー 150mmTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!
全長(mm)163質量(g)120先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
取り付け・取り外しが容易なため、植物の成長に合わせて緩めたり、取り付け位置の変更が容易です。 セレーション(ギザギザ部分)が外側についているため、被結束物を傷つけにくい形状です。 植物の美観を損ねない緑色で、耐候性のため屋内外場所を選ばずに使用できます。
ループ引張強度最小値(N[kgf])135 (13.77)
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び13パイプ肉厚(mm)0.3
ルーバーフィルター RFシリーズ 赤松電機製作所ルーバーフィルター RFシリーズ赤松電機製作所
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。フィルターを絞り洗いするとフィルター繊維が傷む恐れがあります。鉄枠は含まれておりません。
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
Uボルト エルフ 150 F ナカノ NAKANOUボルト エルフ 150 F ナカノNAKANO
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
水道用フレキパイプT型 JWWAシール付 リビラック水道用フレキパイプT型 JWWAシール付リビラック
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM規格13×1500呼び13最高使用圧力(MPa)0.75長さL(m)1500パイプ肉厚(mm)0.3
KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラックKHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
材質S45C形状RF
曲管 Aron(アロン化成)曲管Aron(アロン化成)
6,640税込7,304
1個
4日以内出荷
形状その他塩ビ継手流体下水道用接続ゴム輪受口
下水道用異種管継手 Aron(アロン化成)下水道用異種管継手Aron(アロン化成)
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
形状その他塩ビ継手流体下水道用
Uボルト イスズ F ナカノ NAKANOUボルト イスズ F ナカノNAKANO
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフト付き)オークラ輸送機
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフトなし)オークラ輸送機
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
鋳鉄 ゲート 東洋バルヴ鋳鉄 ゲート東洋バルヴ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
強靭です
材質(本体)FC200
業務用冷凍冷蔵庫 ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫ホシザキ
559,800税込615,780
1個
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYOハイロータ PRN,PRH,PROシリーズParkerTAIYO
71,980税込79,178
1個
当日出荷から104日以内出荷
ノズルフィルター 10ヶ入 NICHIRYO(ニチリョー)ノズルフィルター 10ヶ入NICHIRYO(ニチリョー)
3,249税込3,574
1個
4日以内出荷
仕様対応機種:NAR-5000/10000アズワン品番64-9718-12
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック
999税込1,099
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座閉止フランジ(JPI規格)種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ラフィングエンドミルERF-A/E イスカルラフィングエンドミルERF-A/Eイスカル
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から30日以内出荷
波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
上水道フランジ イノック上水道フランジイノック
15,980税込17,578
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ東洋バルヴ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
強靭です
材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
業務用冷凍冷蔵庫 ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫ホシザキ
559,800税込615,780
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)三相200棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
T-Max(R) 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックT-Max(R) 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、1.5 k Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7075-59
SMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、熱/熱衝撃に対して15KΩの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7084-96
SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7079-44
SMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
849税込934
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7074-76
SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、150 Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7074-60
SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、150KΩの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7073-49
SMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7067-84
SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7080-70
攪拌容器 M1-555シリーズ用キャップ 近畿容器攪拌容器 M1-555シリーズ用キャップ近畿容器
59税込65
1枚
5日以内出荷
001用キャップ
材質PPアズワン品番54-0133-93
SFVC2A JPI 150  BL-RF ブリストワSFVC2A JPI 150 BL-RFブリストワ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
スリップオンフランジ イノックスリップオンフランジイノック
999税込1,099
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
上水F12 SOP-RF ブリストワ上水F12 SOP-RFブリストワ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SFVC2A JPI 150  SO-RF ブリストワSFVC2A JPI 150 SO-RFブリストワ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A