カテゴリ

  • 電気材料(17)
  • 制御機器(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 切削工具(11)
  • バイク部品(7)
  • 家電(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf200」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
アウトレバーリピートバンド ユーボンアウトレバーリピートバンドユーボン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50本)
当日出荷
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン特性耐候使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
フェンス型オイルキャッチャー TRUSCOフェンス型オイルキャッチャーTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。 化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。 オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。 NETIS登録商品です。 油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。
用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として対応オイル
屋外用ルーフ BRFシリーズ タカチ電機工業屋外用ルーフ BRFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
センサオプション 反射ミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 反射ミラーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
909税込1,000
1個
当日出荷から4日以内出荷
曲げ半径(mm)R2
F型ロッキングプライヤー E-ValueF型ロッキングプライヤーE-Value
1,598税込1,758
1個
当日出荷
対象物に傷をつけずに折り曲げ・圧着などができます。挟み面が平板なので、傷をつけずに折り曲げ、圧着、矯正ができます。
用途金工用。全長(mm)約200口開き(mm)20
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
取り付け・取り外しが容易なため、植物の成長に合わせて緩めたり、取り付け位置の変更が容易です。 セレーション(ギザギザ部分)が外側についているため、被結束物を傷つけにくい形状です。 植物の美観を損ねない緑色で、耐候性のため屋内外場所を選ばずに使用できます。
ループ引張強度最小値(N[kgf])135 (13.77)
MPFリピートタイ アラムMPFリピートタイアラム
10,980税込12,078
1袋(100本)
当日出荷
金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。 ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。
用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適材質66ナイロン黒色使用温度範囲(℃)-45~85ループ引張強度最小値(N[kgf])150使用場所屋内
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(100本)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
ロープフック ステンレス AIOULE(ふじわら)ロープフック ステンレスAIOULE(ふじわら)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ステンレス製のロープフックです。壁面に取り付けてロープを固定する金具です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び13パイプ肉厚(mm)0.3
開きガラス扉用ヒンジ 上下ペア CLOVER(クローバ)開きガラス扉用ヒンジ 上下ペアCLOVER(クローバ)
8,598税込9,458
1組
当日出荷から5日以内出荷
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(100本)
当日出荷
金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。 食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
水道用フレキパイプT型 JWWAシール付 リビラック水道用フレキパイプT型 JWWAシール付リビラック
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM規格13×1500呼び13最高使用圧力(MPa)0.75長さL(m)1500パイプ肉厚(mm)0.3
ターンバックルボルト(右ねじボルト) ネグロス電工ターンバックルボルト(右ねじボルト)ネグロス電工
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から16日以内出荷
表面処理電気亜鉛メッキ
和風照明 スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド付属品コード・フットスイッチ材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙質量(kg)3.2消費電力(W)14.1定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ300×1222調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル・Uキャップ付5m消費電力(W)4.7定格電圧(V)100本体ステンレスLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル  (ザ・)カットミル THECUT超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
アルミ材専用。 高能率加工が可能。
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(無地)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上レザー仕上(黒)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
上水道フランジ イノック上水道フランジイノック
18,980税込20,878
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管用90度自在支管 90SVRF 前澤化成工業塩ビ管用90度自在支管 90SVRF前澤化成工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
下水道本管用自在支管。
支管 Aron(アロン化成)支管Aron(アロン化成)
9,664税込10,630
1個
4日以内出荷
用途塩化ビニル管用形状その他塩ビ継手流体下水道用
ラフィングエンドミルERF-A/E イスカルラフィングエンドミルERF-A/Eイスカル
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から30日以内出荷
波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールCBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
11,280税込12,408
1本
当日出荷から翌々日出荷
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用材質CBN
VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールVシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
7,963税込8,759
1本
翌々日出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
RFレンズ RF70-200mm F4 L IS USM CanonRFレンズ RF70-200mm F4 L IS USMCanon
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
EOS Rシステムの特長である大口径マウントとショートバックフォーカスを活かした、独自の光学系を採用。従来機種に比べ大幅な小型・軽量化を達成しつつ、ズーム全域で画面中心から周辺までLレンズにふさわしい高画質、快適な操作性を実現しました。 ズーム全域で高画質。 ボディ内IS搭載のEOS Rカメラに装着時は最大7.5段分の手ブレ補正効果を発揮(静止画撮影時)。 200mmで暗いシーンを撮影する際も、手持ちのまま軽快なスナップが可能です。 小型・軽量。 USMによるAF性能向上。 静粛かつ高速性・制御性に優れたナノUSMを搭載。
仕様RFマウント付属品ケース・フード長さ(mm)119質量(g)695倍率(倍)0.28(最大撮影)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77最大径(Φmm)83.5機能UDレンズ、ASC、フッ素コーティング、IMAGESTABILIZER、ナノUSM、フルタイムマニュアル、リアフォーカス、防塵防滴、コントロールリングレンズ構成11群16枚撮影距離(m)0.6絞り32アズワン品番64-8002-91画角29°00′- 10°00′・19°30′- 7°00′・34°00′- 12°00'
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
67,980税込74,778
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)ニチアス(1件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
688税込757
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)バイクカバーSIMPLEDAYTONA(デイトナ)(31件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から5日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
エアーエレメント MICROエアーエレメントMICRO(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から14日以内出荷
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷から9日以内出荷
メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ジョイントシートガスケット ニチアスジョイントシートガスケットニチアス
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
T1995 1t 10K-200A RF
呼び径200ARoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)イージーリペアDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
電灯分電盤 河村電器産業電灯分電盤河村電器産業
459,800税込505,780
1個
46日以内出荷