カテゴリ

  • メカニカル部品(81)
    • チェーン(76)
    • スプロケット・アイドラー(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「rf2050」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2050 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2050椿本チエイン
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
材質スチール締付トルク(N・m)8.3ハブ長さL(mm)28ハブ径DH(mm)73
バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク椿本チエイン(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形椿本チエイン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン オフセットリンク 椿本チエインバイピッチチェーン オフセットリンク椿本チエイン
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク椿本チエイン(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形椿本チエイン
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント椿本チエイン(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
超硬ルーマ型フラットドリル 協和精工超硬ルーマ型フラットドリル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
バイピッチチェーン 継手リンク 椿本チエインバイピッチチェーン 継手リンク椿本チエイン(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン 椿本チエインバイピッチチェーン椿本チエイン
57税込63
1リンクほか
翌日出荷から31日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエインホローピンバイピッチチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
109税込120
1リンクほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン
倍速チェーン用スプロケット 椿本チエイン倍速チェーン用スプロケット椿本チエイン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品プルスイッチ材質セード:和紙(無地)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP仕様)椿本チエイン
73税込80
1リンクほか
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエインバイピッチチェーン用スプロケット椿本チエイン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から91日以内出荷
材質スチール
バイピッチチェーン 椿本チエインバイピッチチェーン椿本チエイン
109税込120
1個
当日出荷から40日以内出荷
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)椿本チエイン
319税込351特価
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン K2 椿本チエインバイピッチチェーン K2椿本チエイン
77税込85
1リンクほか
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン A1 椿本チエインバイピッチチェーン A1椿本チエイン
78税込86
1リンクほか
3日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A1
バイピッチチェーン K1 椿本チエインバイピッチチェーン K1椿本チエイン
77税込85
1リンクほか
3日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン A2 椿本チエインバイピッチチェーン A2椿本チエイン
78税込86
1リンクほか
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
ラムダバイピッチチェーン 椿本チエインラムダバイピッチチェーン椿本チエイン
109税込120
1リンクほか
翌々日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
倍速チェーン 椿本チエイン倍速チェーン椿本チエイン
449税込494
1個ほか
7日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラ
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷から41日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
倍速チェーン ブラケット 椿本チエイン倍速チェーン ブラケット椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
種類その他仕様倍速チェーン ブラケット
倍速チェーン フレームジョイント 椿本チエイン倍速チェーン フレームジョイント椿本チエイン
719税込791
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
仕様倍速チェーン フレームジョイント種類その他
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク椿本チエイン
369税込406
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
倍速チェーン プラレール 椿本チエイン倍速チェーン プラレール椿本チエイン
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
仕様倍速チェーン プラレール種類その他
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク椿本チエイン
199税込219
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
倍速チェーン リターンガイド 椿本チエイン倍速チェーン リターンガイド椿本チエイン
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
種類その他仕様倍速チェーン リターンガイド
倍速チェーン 椿本チエイン倍速チェーン椿本チエイン
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
倍速チェーン アルミフレーム 椿本チエイン倍速チェーン アルミフレーム椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
仕様倍速チェーン アルミフレーム種類その他
rf220v450wh特集