カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
「rf250-pp」の検索結果

リピートタイポリプロピレン製
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(100本)当日出荷耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。寸法L(mm)250結束径(Φmm)最小2.5~最大74色乳白材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐薬品
リピートタイ紫外線耐性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898税込¥3,1881袋(100本)当日出荷耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピートタイです。寸法L(mm)250結束径(Φmm)最小2.5~最大75色黒材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐紫外線、耐薬品