カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「rf50 192」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • RF形ローラチェーン 椿本チエイン

    RF形ローラチェーン

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • 水道用フレキパイプT型 リビラック

    水道用フレキパイプT型

    リビラック(101件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS304
  • 標準ローラーチェーン モノタロウ

    標準ローラーチェーン

    モノタロウ(82件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    一般的に使用されているチェーンです。
    用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
  • ローラチェーンラムダ 椿本チエイン

    ローラチェーンラムダ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
  • ラムダRF形ローラチェーン 椿本チエイン

    ラムダRF形ローラチェーン

    椿本チエイン
    73税込80
    1リンクほか
    6日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ラムダチェーン
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(34件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(67件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエイン

    RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン