カテゴリ

  • 制御機器(93)
  • 切削工具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク部品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 家電(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rf50」の検索結果

231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ フロントエグゾースト (RF50) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (RF50)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
RFレンズ RF50mm F1.8 STM CanonRFレンズ RF50mm F1.8 STMCanon
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷
長年に渡りベストセラーを続ける人気レンズがついにRFマウントで登場。 標準50mm単焦点レンズの画角は目で見た視野に近いとされ、自然な構図で撮影できるのが特長です。 スナップやポートレート、風景や料理写真など幅広い撮影シーンで使えます。 大口径F1.8の大きなボケ味を楽しめるとともに機動力と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現しています。 標準画角50mm&大口径F1.8 気軽に持ち歩ける小型・軽量設計 EOS R5/R6のボディー内手ブレ補正機構に対応 CIPA規格7.0段の手ブレ補正効果が得られ、夜景や室内などの暗いシーンでもISO感度を上げ過ぎることなく手持ちでキレイに撮影できます。 Yaw/Pitch方向。
仕様RFマウント付属品レンズキャップ 、レンズダストキャップ長さ(mm)40.5質量(g)160倍率(倍)0.25(最大撮影)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)43最大径(Φmm)69.2機能非球面レンズ、コントロールリング、STM、フルタイムマニュアルレンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.3絞り22アズワン品番64-8002-92画角40°00′・27°30′・46°00′
IVL-RF50 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF50 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
959税込1,055
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)500呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(100件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(軟質チューブ向け)アイシス(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ KITZ(キッツ)10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズKITZ(キッツ)(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)80以下最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
吊形防振ゴム RF 倉敷化工吊形防振ゴム RF倉敷化工(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
ミニレフ球50W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)15消費電力(W)50外径(Φmm)50定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
耐熱調理フィルム 厚口 EBM(江部松商事)耐熱調理フィルム 厚口EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質PET(ポリエチレンテレフタート)厚さ(μm)25耐熱性-40℃~220℃までの直火以外
シューズカバーRF 50足 100枚入 アイテックスシューズカバーRF 50足 100枚入アイテックス
4,798税込5,278
1袋(100枚)
当日出荷
つま先かかとの向きが関係なくどの向きからでも履ける不織布製シューズカバーです。転倒防止用に靴底に滑り止め加工を施してあります。使い捨て商品ですので衛生的にご使用でき二次感染を防止します。撥水加工をしてあるので病院内で汎用的に使用することができます。
材質PP(ポリプロピレン)サイズフリーサイズ靴底滑り止め加工ありアズワン品番68-9771-15
レフ交換球 日動工業レフ交換球日動工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
電球の種類レフ球寿命約2000時間光色白熱球
RF形ローラチェーン 椿本チエインRF形ローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
42税込46
1リンクほか
当日出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
フリクションボール替芯Ver.2 05 パイロットフリクションボール替芯Ver.2 05パイロット
429税込472
1セット
当日出荷
より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける新開発の「プレミアムフリクションインキ」を採用した金属レフィルです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。 また、金属レフィルを採用し、パイプの厚みを薄くすることで、従来の樹脂レフィルに比べ、1本当たりのインキ容量が70%増え(※1)、それにより筆記距離が約40%アップ(※2)し、従来よりもインキが長持ちします。 ※1 現行フリクションボール単色用替芯と比較 ※2 筆記条件による
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合本体シリーズ名フリクションボールノックゾーンボール径(Φmm)0.5文字幅(mm)0.25繰り返し・詰め替え対応
ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
6,690税込7,359
1個
当日出荷から8日以内出荷
フリクションボール替芯Ver.2 07 パイロットフリクションボール替芯Ver.2 07パイロット
429税込472
1セット
当日出荷
より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける新開発の「プレミアムフリクションインキ」を採用した金属レフィルです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。 また、金属レフィルを採用し、パイプの厚みを薄くすることで、従来の樹脂レフィルに比べ、1本当たりのインキ容量が70%増え(※1)、それにより筆記距離が約40%アップ(※2)し、従来よりもインキが長持ちします。 ※1 現行フリクションボール単色用替芯と比較 ※2 筆記条件による
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合本体シリーズ名フリクションボールノックゾーンボール径(Φmm)0.7文字幅(mm)0.35
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PVDF(フッ素樹脂)
AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)AR形 フランジ付スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用小径カッタ SRF型 住友電工ハードメタルアルミ用小径カッタ SRF型住友電工ハードメタル
73,980税込81,378
1台
翌日出荷から6日以内出荷
SRF ローラチェーンナット NBK(鍋屋バイテック会社)SRF ローラチェーンナットNBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製 ロータリーフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ロータリーフックLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
フック部が回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付皿タッピンねじ(トガリ先)3×25(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3959質量(g)33種類多連奥行(mm)39仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能可動耐荷重(N)40吊下荷重N(kgf)29.4(3)/1ヶ所
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ(1件のレビュー)
479税込527
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。外径(mm)50内径(Φmm)10幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル直径(Φmm)50研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
KRF ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRF ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1個
翌日出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ
蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。 最大25°まで傾斜して作業できます。
用途六角キャップボルト用。
オーリング(フッ素ゴム) エスコオーリング(フッ素ゴム)エスコ
610税込671
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
耐油、耐熱、耐ガソリン
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ
5,298税込5,828
1パック(10枚)
当日出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料をはがしても目づまりしません。また、研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗料はがし。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)羽根の長さ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
OKタフコート超硬ショートリーマ 岡崎精工OKタフコート超硬ショートリーマ岡崎精工
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート
[充電式]マルチツール エスコ[充電式]マルチツールエスコ
18,400税込20,240
1台
翌日出荷
パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41~-48/オプション)を組み合わせてご使用ください。ワンタッチで先端を交換ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。電源の無い場所に便利なコードレスタイプ
仕様●メーカー:京セラ●型番:BSMT-1800●バッテリー:18V(1.5Ah)●仕様:セット(バッテリー・充電器付)●サイズ(W×D×H)mm:268×86×129●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー、チューブ(ギヤー部取付)アズワン品番65-9306-95
補強子桁金具 ネグロス電工補強子桁金具ネグロス電工
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
補強子桁金具 ネグロス電工補強子桁金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ナスカン (プラスチック製) エスコナスカン (プラスチック製)エスコ
255税込281
1袋(2個)
翌日出荷
2個入り。フック部分が360°回転します。
材質プラスチック寸法(mm)(B×C×D)62×66×15フック口開き(mm)18適合バンド幅(mm)(A)48
5.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ5.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)12.5刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RF-5.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理GSXコート
三相200V 水中ポンプ エスコ三相200V 水中ポンプエスコ
44,200税込48,620
1個
翌日出荷
プロテクター ミドル パイプ (RF) MAZDA(マツダ)プロテクター ミドル パイプ (RF)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
バンド (RF) MAZDA(マツダ)バンド (RF)MAZDA(マツダ)
469税込516
1個
翌々日出荷
パイプ ミドル (RF) MAZDA(マツダ)パイプ ミドル (RF)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ラムダRF形ローラチェーン 椿本チエインラムダRF形ローラチェーン椿本チエイン
429税込472
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ラムダチェーン
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 Hiyasuzou ビーカムAC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 Hiyasuzouビーカム
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
付属品家庭用コンセント接続端子、シガーソケット接続端子出力電圧(V)DC12/DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6/3.5設定可能温度(℃)-20~20入力周波数(Hz)50/60
パイプテールサイレンサー (RF) MAZDA(マツダ)パイプテールサイレンサー (RF)MAZDA(マツダ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷