カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • 制御機器(15)
  • メカニカル部品(15)
  • バイク純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • オフィス家具(9)
  • バイク部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 家電(6)
  • 電動工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 機構部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf60」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-RF60 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF60 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)600呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(101件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(軟質チューブ向け)アイシス(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
吊形防振ゴム RF 倉敷化工吊形防振ゴム RF倉敷化工(4件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
ラブフレックスカップリングRF型 ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRF型ニッタ化工品
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
ルアーフィッティング 三商ルアーフィッティング三商
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
材質ポリプロピレン
RF形ローラチェーン 椿本チエインRF形ローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
64税込70
1リンクほか
当日出荷から37日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
材質PVDF(フッ素樹脂)
スチール引違書庫 ノーブランドスチール引違書庫ノーブランド
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
種類引違い材質スチール奥行(mm)400内寸奥行(mm)340生産国日本ありグリーン購入法適合商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
8,130税込8,943特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ルアーフィッティング 三商ルアーフィッティング三商
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
ラブフレックスカップリングRF型(タイヤのみ) ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRF型(タイヤのみ)ニッタ化工品
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
スチール引違書庫 ガラス戸 ノーブランドスチール引違書庫 ガラス戸ノーブランド(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
種類引違い材質スチール、ガラス奥行(mm)400内寸奥行(mm)340生産国日本ありグリーン購入法適合商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
SRF ローラチェーンナット NBK(鍋屋バイテック会社)SRF ローラチェーンナットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
手すり付玄関台 ベルソス手すり付玄関台ベルソス
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
玄関の段差を減らして上り下りがラクになる手すり付き玄関台。1段追加されるので高い玄関の上り下りがラクになります。また、手すりも付いているので安心。台の横には横倒れ防止の支えが付いています。 台の下には靴を収納できるスペースがあるので、設置しても靴の置き場所に困りません。 向きを変えて設置できるので左右どちらでもOK。
用途玄関の段差が負担に感じる時に。手すりも付いているので靴の脱ぎ履きの際のサポートになります。セット内容踏み台、支え部品、手すり、ネジ、固定金具、脚部品(アジャスター)、レンチ材質ラバーウッド、PP樹脂、スチール耐荷重(kg)100
レーシングブレーキパッド SUNSTAR(サンスター)レーシングブレーキパッドSUNSTAR(サンスター)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷から14日以内出荷
本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。
水道用フレキパイプT型(JWWAシール付) リビラック水道用フレキパイプT型(JWWAシール付)リビラック
879税込967
1本
4日以内出荷
日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質袋ナット:黄銅材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。 最大25°まで傾斜して作業できます。
用途六角キャップボルト用。
補強子桁金具 ネグロス電工補強子桁金具ネグロス電工
2,498税込2,748
1本
当日出荷から16日以内出荷
ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:60mm, 65 x 65mm PRF60 EBM PAPSTebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:60mm, 65 x 65mm PRF60EBM PAPST
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 60mm。寸法 = 65 x 65mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 65mm。幅 = 65mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。このスクリーンは、長さ 65 mm 、幅 65 mm のタイプがあります。この画面は、 60 mm / 60 mm のファンサイズに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
RoHS指令(10物質対応)対応
エコグランデ用スピードコントロールフットペダル アルゴファイルジャパンエコグランデ用スピードコントロールフットペダルアルゴファイルジャパン
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
足でスピードの調整ができ、大変使いやす大型フットペダルです。エコグランデ用です。
セット内容スピードコントロール・フットペダルGRF60寸法(mm)110×170×60質量(g)530コード長さ(m)1.8
OKタフコート超硬ショートリーマ 岡崎精工OKタフコート超硬ショートリーマ岡崎精工
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート
補強子桁金具 ネグロス電工補強子桁金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
71,236税込78,360
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
6.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ6.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)15刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RF-6.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理GSXコート
トヨタ系フラットワイパー用グラファイト替えゴム5mm巾 マルエヌトヨタ系フラットワイパー用グラファイト替えゴム5mm巾マルエヌ
999税込1,099
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
幅(mm)5商品タイプグラファイト
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
PRF60 EBM PAPSTPRF60EBM PAPST
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
難削材加工用柄付き丸駒カッタ ERF6000 タンガロイ難削材加工用柄付き丸駒カッタ ERF6000タンガロイ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)32首下長(mm)40全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
両開スチール書庫 引出無 ノーブランド両開スチール書庫 引出無ノーブランド
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
種類両開き材質スチール幅(mm)880ALホワイト奥行(mm)380内寸奥行(mm)345内寸幅(mm)812生産国日本設置形態下置き専用グリーン購入法適合商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
91,696税込100,866
1個
翌々日出荷から102日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
メスルアーフィッティング VRF606 10個入 TGK(東京硝子器械)メスルアーフィッティング VRF606 10個入TGK(東京硝子器械)
1,198税込1,318
1袋
6日以内出荷
軟質、半軟質チューブ用接続口またはプラグとルアーテーパー式のオスルアー、オスルアーロックまたはメスルアーとの組み合わせです。オートクレーブ滅菌(+121℃)・ガンマ線・EOG滅菌が可能。
適合チューブ軟質チューブ用(シリコン等)適合チューブ内径(Φmm)Φ6.5入数(個)10
難削材加工用丸駒カッタ TRF6000 タンガロイ難削材加工用丸駒カッタ TRF6000タンガロイ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル  (ザ・)カットミル THECUT超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
アルミ材専用。 高能率加工が可能。
パーティション サンワサプライパーティションサンワサプライ
8,398税込9,238
1台
3日以内出荷
簡単に設置できる自立式デスクパーティションです。柔らかい雰囲気のフェルト製です。プライバシーに配慮し、業務に集中しやすい450mmの高さです。(SPT-DPJRF45H/DPJRF60H)
材質パネル:フェルト取付方式自立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×105×450材質(クランプ)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(パネル)PET(フェルト)
上下自在部底板 ネグロス電工上下自在部底板ネグロス電工
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
タフロックフレーム ネグロス電工タフロックフレームネグロス電工
10,980税込12,078
1組
3日以内出荷から15日以内出荷
中空壁専用の補強枠です。 。壁厚100mmを超え117mmまでは片側施工のみ。両側施工で117mmを超え220mmまで調整可能です。 。先行施工・後施工のどちらでも使えます。 。開口の端部が隠れるので仕上りが綺麗です。
仕様板厚:0.8表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
ロールフリーカップ 天満紙器ロールフリーカップ天満紙器
51,980税込57,178
1ケース(25枚×12袋)
3日以内出荷から8日以内出荷
クリスマスを彩るバーレル容器。チキンやポップコーン、お総菜やサラダにもお使い頂けます。
材質
補強子桁金具 ネグロス電工補強子桁金具ネグロス電工
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
RFレンズ RF600mm F4 L IS USM CanonRFレンズ RF600mm F4 L IS USMCanon
2,198,000税込2,417,800
1個
5日以内出荷
EOS Rシステムの高性能化にあわせ、登場が待たれたプロ/ハイアマ用超望遠単焦点LレンズをRFマウント化。 プロ/ハイアマの超望遠撮影ニーズに高次元で応えます。 光学軽量化設計とメカ軽量化設計により大幅な軽量化を実現したEFモデルの光学系を継承し、蛍石とスーパーUDレンズなどの活用により、第2レンズ以降の光学系を後方に集中配置したことで、小型化と軽量化を実現しています。
全長(mm)472本体質量(g)3090倍率(倍)最大:0.15羽根枚数9枚最大径(Φmm)168フィルターサイズ(mm)Φ52レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短:4.2絞り最小:32マウントRFマウント画角水平:03°30′、垂直:02°20′、対角線:04°10′アクセサリタイプレンズソフトケース LS600(同梱)、レンズフード ET-160(WIII)(同梱)、レンズショートフード ET-160B、レンズキャップ E-185-C(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)
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
"rf60" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷