カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み

「rfb500f1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除湿乾燥機 オリオン除湿乾燥機オリオン
209,000税込229,900
1台
当日出荷
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。 汎用性の高い単相100V電源を採用しています。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。トラスコ品番248-4026
【レンタル】オリオン除湿乾燥機 オリオン機械【レンタル】オリオン除湿乾燥機オリオン機械(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
質量(kg)37使用温度範囲(℃)1~40付属品排水用ホース19×26 1m(ドレンタンクを内蔵しておりますが、ホースにてドレン排出する事も可能です。)
オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズ オリオン機械オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズオリオン機械
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(R407C)採用。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上。汎用性の高い単相100V電源を採用。スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能。内径Φ19のホースの接続が可能です。
用途食品業界、農業、製造業、測定室 等仕様凝縮器・蒸発器:フィンアンドチューブ型強制空冷式、湿度調節器:取付可能(別売品)、冷媒回路:高圧しゃ断装置付属品排水用タンク(17L 満水停止装置付)、電源コード(ポッキンプラグ付 5m)質量(kg)37使用温度範囲(℃)1~40電流(A)6.2/7.2(50/60Hz)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)キャスター風量(m3/min)8/9(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×377×859所要圧縮機(kw)0.5(冷凍用)消費電力(kW)0.62/0.73(50/60Hz)運転音(dB)55/58(50/60Hz)冷媒制御方式キャピラリチューブ圧縮機(冷凍用)過電流継電器送風機出力(W)10電源容量(kVA)1ファン(送風)プロペラ式霜取方法ホットガス除湿能力(L/h)1.4/1.6(50/60Hz)